Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 2 PISTOLAS DE PINTURA HVLP

Código 98917 010 08 | Peso 4.52Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de pistolas de pintura HVLP para uso hobbista y profesional, con accesorios incluidos para una aplicación eficiente y precisa.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 2.043.847,78
$ 1.093.950,00 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT PISTOLAS DE PINTURA + CINTAS DE REGALO $ 1.062.171,88
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de pistolas pulverizadoras HVLP incluye dos boquillas de 1.3 mm y 1.4 mm, vasos de pintura de 600 cc y 200 cc, un mini regulador de aire y un kit de limpieza. Las pistolas están diseñadas para lograr una atomización eficiente y reducir el exceso de rociado, lo que permite una aplicación uniforme de pintura. Su cuerpo de aluminio liviano y las agujas de acero inoxidable garantizan durabilidad y comodidad en el uso. Los depósitos intercambiables permiten adaptarse a distintas superficies y condiciones de trabajo.

Usos

Se utiliza para aplicar pintura de manera uniforme en trabajos de pintura automotriz, carpintería, mantenimiento industrial, decoración y restauración. Es ideal tanto para usuarios hobbistas como para profesionales que buscan precisión y calidad en el acabado.

Características

Las pistolas cuentan con agujas de acero inoxidable, cuerpo de aluminio liviano, depósitos intercambiables de 600 cc y 200 cc, gatillo de accionamiento suave y alimentación por gravedad. Incluyen un mini regulador de aire y un kit de limpieza para facilitar el mantenimiento.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, de madera y otros materiales que requieran una capa fina y pareja de pintura. Es especialmente útil en carrocerías de vehículos, muebles, maquinaria y estructuras metálicas.

Beneficios

Ofrecen una mejor atomización que reduce el desperdicio de pintura, menor fatiga en usos prolongados gracias a su diseño ergonómico y liviano, y facilidad de limpieza con el kit incluido. La variedad de depósitos permite adaptarse a diferentes tipos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Antes del primer uso, se recomienda realizar una prueba con solvente para eliminar restos de grasa o lubricantes. Para la limpieza diaria, no utilizar solventes agresivos; se debe emplear agua o detergente neutro. Es fundamental leer el manual de instrucciones antes de comenzar a utilizar el producto.

Datos técnicos

Consumo de aire Aprox 113 L/m
Presión de trabajo Entre 50 psi y 40 psi
Tipo de alimentación Gravedad
Entrada de aire NPT recomendada Racor hembra ¼“

También te puede interesar

También te puede interesar