Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET EXTRACTOR DE CLIPS

Código 90715 58 002 | Peso 1.15Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Conjunto de herramientas diseñado para la extracción rápida y segura de clips, sujetadores y molduras en vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 284.895,71
$ 139.150,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este conjunto incluye 8 herramientas específicas para desmontar clips y sujetadores en vehículos, tanto en interiores como exteriores. Está compuesto por alicates, saca grampas metálicos y saca grampas de nylon. Los metálicos están pensados para remover clips de tapicería, paneles y molduras, mientras que los de nylon permiten trabajar sobre superficies pintadas sin dañarlas. Las herramientas presentan distintos largos, anchos y tipos de extremos, lo que permite adaptarse a diversas situaciones de desmontaje. El diseño está orientado a facilitar el trabajo en talleres mecánicos, concesionarios, flotas y servicios técnicos.

Usos

Se utiliza para desmontar clips, grampas y sujetadores en tareas de mantenimiento, reparación y desmontaje de interiores y exteriores de vehículos. Ideal para trabajos en paneles de puertas, tapizados, molduras y componentes plásticos.

Características

El set incluye herramientas de distintos tamaños y formas, con extremos adaptados para diferentes tipos de clips. Las piezas están fabricadas en metal y nylon, según su función. Algunas herramientas tienen medidas como 196 mm x 30 mm, 197 mm x 29 mm, 222 mm x 19 mm, entre otras. El diseño contempla ergonomía y seguridad en el uso, permitiendo trabajar sin dañar las superficies.

Aplicaciones

Aplicable en vehículos livianos, utilitarios, maquinaria de transporte, flotas, autos particulares y equipos que posean fijaciones plásticas o metálicas. También útil en procesos de desmontaje en carrocerías, interiores y zonas pintadas.

Beneficios

Permite realizar extracciones rápidas sin dañar las piezas ni la pintura del vehículo. La variedad de herramientas incluidas ofrece versatilidad para múltiples tipos de clips y sujetadores. El uso de nylon en algunas piezas protege las superficies delicadas. No marca los plasticos ni tapizados. Es un set completo que mejora la eficiencia en tareas de desmontaje.

Importante, a tener en cuenta

Detalles Tecnicos

Codigo Largo en mm Ancho en mm
90714 58 501 222 19
90714 58 502 196 30
90714 58 503 197 29
90714 58 504 174 20
90714 58 505 150 60
90714 58 506 235 22
90714 58 507 120 19
90714 58 500 245 85

También te puede interesar

También te puede interesar