Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA ARTICULADA PARA CLIPS

Código 90715 130 001 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza articulada diseñada para extraer clips plásticos de carrocería en vehículos, con mordazas pivotantes y mango ergonómico para uso en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 142.711,03
$ 71.354,91 Precio sin impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza articulada para clips de Würth está especialmente diseñada para remover todo tipo de clips plásticos utilizados en carrocerías de vehículos. Su diseño compacto permite que se adapte completamente a la mano, facilitando el trabajo en espacios estrechos. Cuenta con mordazas pivotantes y un mango que permite acción giratoria en cuatro direcciones, lo que mejora la maniobrabilidad y precisión. El cuerpo está fabricado en ABS, mientras que las mordazas son de acero con dureza entre 55 y 70 HRA. El mango está revestido en PVC de doble inmersión con grip moleteado, lo que proporciona un agarre firme y antideslizante.

Usos

Se utiliza para extraer clips plásticos de fijación en carrocerías de vehículos sin dañar las piezas ni el entorno. Es ideal para tareas de desmontaje, mantenimiento, reparación y sustitución de componentes plásticos en automóviles.

Características

La pinza tiene una apertura de mandíbula de 43 mm a 44,5 mm y una longitud total de 130 mm. Las mordazas están fabricadas en acero con dureza de 55–70 HRA. El cuerpo es de ABS y el mango está revestido en PVC con grip moleteado.

Aplicaciones

Está indicada para talleres mecánicos, chapistas, concesionarios, servicios de mantenimiento automotor, y cualquier entorno donde se trabaje con clips plásticos en vehículos livianos y pesados. Se aplica sobre guardabarros, paneles interiores, paragolpes, revestimientos y otras zonas de fijación plástica.

Beneficios

Permite extraer clips de forma rápida y segura sin dañar la carrocería ni los componentes plásticos. Su diseño articulado y compacto mejora el acceso en zonas estrechas. El mango ergonómico y antideslizante brinda comodidad durante el uso prolongado. La construcción robusta garantiza durabilidad y resistencia en uso intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre equipo de protección personal, especialmente guantes, para evitar lesiones. No aplicar fuerza excesiva fuera del rango de apertura indicado. Mantener la herramienta limpia y seca para preservar el revestimiento del mango y la precisión de las mordazas.

Datos Técnicos

Código Apertura mandíbula Longitud total Material mordaza Dureza mordaza Cuerpo Material mango
90715 130 001 43–44,5 mm 130 mm Acero 55–70 HRA ABS PVC doble inmersión

También te puede interesar

También te puede interesar