Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET EXTRACTORES DE CONECTORES

Código 90964 964 022 | Peso 1.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El Set Extractores de Conectores de 22 piezas está diseñado para desconectar de forma rápida y segura líneas y mangueras utilizadas en sistemas automotrices como aire acondicionado, combustible, aceite y transmisión. Incluye herramientas de diferentes diámetros y estilos para adaptarse a múltiples configuraciones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 273.618,51
$ 143.990,00 Precio sin impuestos nacionales
47% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Este set completo de 22 piezas combina herramientas fabricadas en polipropileno (PP), aluminio y goma NBR, especialmente diseñadas para liberar conexiones rápidas empleadas en sistemas automotrices. Incluye extractores para líneas de combustible, herramientas para líneas de A/C, herramientas de tipo spring lock, un extractor estilo tijera y piezas específicas para líneas de sistemas utilizados por distintas marcas de vehículos. Todo el contenido viene organizado en un maletín plástico moldeado por soplado, compacto y liviano, lo que facilita su transporte y orden dentro del taller.

Usos

Este set se utiliza para trabajos de mantenimiento y reparación automotriz donde sea necesario desconectar líneas o mangueras sin dañarlas, como en sistemas de aire acondicionado, circuitos de combustible, líneas de aceite, enfriadores y sistemas de transmisión. Es útil para tareas de diagnóstico, reemplazo de componentes, detección de pérdidas y mantenimiento preventivo.

Características

El set está compuesto por 22 piezas fabricadas en PP, aluminio y NBR. Incluye herramientas de desconexión para diversos diámetros, herramientas estilo spring lock, un modelo tipo tijera y piezas específicas para distintos sistemas automotrices. El maletín moldeado ofrece resistencia y mantiene cada extractor en su lugar. Sus dimensiones son 29 x 23 x 7 cm y el peso total del conjunto es de 0,75 kg.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre líneas rígidas y flexibles de vehículos que utilizan conexiones rápidas. Es apto para mangueras y caños de combustible, líneas de A/C, conductos de aceite y líneas de transmisión. Las distintas medidas permiten adaptarse a conexiones desde 1/4’’ hasta 7/8’’, cubriendo un rango amplio de sistemas presentes en vehículos livianos y utilitarios.

Beneficios

Ofrece una solución integral para desconectar líneas sin dañarlas, reduciendo tiempos de trabajo y evitando roturas costosas. La variedad de medidas y estilos evita la necesidad de adquirir herramientas individuales, optimizando el espacio en talleres y movilidad. Su maletín facilita la organización, transporte y localización rápida de cada pieza, mejorando la eficiencia laboral.

Importante, a tener en cuenta

Cada extractor debe utilizarse únicamente en el diámetro y sistema correspondiente para evitar daños en las líneas. No se recomienda su uso en conductos con presión interna o temperaturas elevadas. Para prolongar la vida útil del set, conservar las herramientas limpias, secas y almacenadas en el maletín. Evitar aplicar fuerza excesiva o golpes que puedan deformar las piezas plásticas o metálicas.

Caracteristicas

7 piezas de extractores para líneas de combustible: 1/4’’, 5/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’, 7/8’’
Material: PP
6 piezas de extractores para líneas de A/C y combustible: 5/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’, 7/8’’
Material: Aluminio
4 piezas de extractores tipo spring lock: 3/8’’, 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’
Material: PP
1 pieza de extractor estilo tijera: 5/16’’ x 3/8’’
Material: Aluminio
1 pieza de extractor para enfriador de aceite (Ford)
Material: Aluminio
1 pieza de extractor para línea de combustible (Ford)
Material: Aluminio
1 pieza de extractor para línea de enfriador de aceite (GM)
Material: Aluminio
2 piezas de insertos de goma
Material: NBR

DESCRIPCIÓN

Descripción Codigo EMB
SET EXTRACTORES DE CONECTORES 22 PZ 90964 964 022 1

También te puede interesar

También te puede interesar