Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET LLAVE CRIQUE CONVERTIBLE EN T

Código 90965 140 003 | Peso 0.16Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de llave crique convertible en T, diseñado para trabajos de bajo perfil y máxima versatilidad en tareas de apriete y afloje.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 288.094,95
$ 102.850,00 Precio sin impuestos nacionales
64% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye una llave crique de 3 vías que puede utilizarse como crique de bajo perfil, con barra de extensión para alcanzar zonas profundas y como mango en T para puntas y tubos mediante un adaptador hexagonal a cuadrado. Fabricada en acero aleado Cr-V, ofrece resistencia y durabilidad. Su diseño compacto y perfil reducido la convierte en una herramienta ideal para espacios limitados, mientras que el mecanismo reversible de 60 dientes permite un giro preciso con solo 6° de barrido. La cabeza flexible de 180° brinda mayor comodidad y adaptabilidad en diferentes posiciones de trabajo.

Usos

Se utiliza para tareas de apriete y afloje en mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y mecánico, especialmente en espacios reducidos donde se requiere precisión y facilidad de maniobra. Ideal para trabajos en motores, sistemas de transmisión, equipos de producción y maquinaria pesada.

Características

El set está fabricado en acero aleado Cr-V, lo que garantiza alta resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Incorpora un mecanismo de crique reversible con 60 dientes, que permite un giro preciso con solo 6 grados de barrido, ideal para espacios reducidos. La cabeza tiene un perfil compacto de 12 mm y cuenta con bloqueo flexible de 180°, ofreciendo mayor adaptabilidad en diferentes posiciones. Además, incluye una barra de extensión magnética para asegurar las puntas y un adaptador de cuadrante hexagonal a cuadrado, brindando versatilidad en su uso.

Aplicaciones

Aplicable en superficies y componentes que requieren ajuste con puntas y tubos, como tornillería en acero, aluminio y otros metales. Se emplea en vehículos livianos y pesados, líneas de montaje, talleres mecánicos, mantenimiento de flotas, equipos mineros y petroleros.

Beneficios

Ofrece máxima versatilidad al combinar tres funciones en una sola herramienta, reduciendo la necesidad de múltiples llaves. Su diseño compacto y cabeza flexible facilitan el acceso a zonas difíciles, mientras que el mecanismo de 60 dientes garantiza precisión y rapidez. La barra magnética asegura una sujeción firme de las puntas, evitando caídas y mejorando la eficiencia del trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso en aplicaciones que excedan la capacidad del material para prevenir daños en la herramienta. Mantener limpia la superficie de la barra magnética para asegurar su correcto funcionamiento. Almacenar en un lugar seco para evitar corrosión.

Datos técnicos

Material Acero aleado Cr-V.
Recuento de dientes 60
Perfil de la cabeza 12 mm

Incluye

Componentes Cantidad
1/4“ cuadrante. Mini llave crique 1
1/4“ Barra de extensíon magnética 1
Adaptador cuadrante hexagonal 1/4“ a 1/4“ 1

También te puede interesar

También te puede interesar