Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET PARA MONTAJE DE RODAMIENTOS

Código 90714 52 911 | Peso 1.75Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de herramienta diseñado para colocar retenes y rodamientos de forma precisa, evitando daños en las piezas y en sus alojamientos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 556.933,96
$ 192.390,00 Precio sin impuestos nacionales
65% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye una herramienta especialmente desarrollada para facilitar la instalación de retenes y rodamientos en carcasas, asegurando un ajuste correcto sin dañar los componentes. El kit está compuesto por un mango y nueve discos de diferentes diámetros, fabricados para adaptarse a una amplia variedad de medidas estándar. Se presenta en una caja plástica moldeada que permite un almacenamiento ordenado y un transporte cómodo.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento, reparación y montaje de componentes mecánicos, especialmente en líneas de producción, talleres metalúrgicos, automotrices, y en el sector de transporte y maquinaria pesada. Es ideal para trabajos donde se requiere colocar retenes o rodamientos sin comprometer su integridad.

Características

Incluye nueve discos con medidas que van desde 39,8 mm hasta 80,8 mm, más un mango para su montaje. Los discos se ensamblan fácilmente al mango, permitiendo aplicar presión o pequeños golpes con martillo de punta plástica o goma para asegurar el ajuste. Se entrega en caja plástica moldeada para facilitar su organización y transporte.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre carcasas metálicas, alojamientos de rodamientos, tapas de motor, cajas de transmisión, sistemas de suspensión, y cualquier superficie donde se instalen retenes o rodamientos de los diámetros incluidos en el set.

Beneficios

Evita daños en los retenes y rodamientos durante su instalación, lo que prolonga la vida útil de los componentes. Ahorra tiempo en el proceso de montaje y reduce el riesgo de errores. Su variedad de medidas lo hace versátil para múltiples aplicaciones industriales y automotrices.

Importante, a tener en cuenta

Para asegurar un ajuste correcto y evitar daños, se recomienda utilizar martillos de punta plástica o goma (por ejemplo, Código 90715 72 35). No utilizar martillos metálicos. Verificar siempre que el disco seleccionado coincida con el diámetro del retén o rodamiento a instalar.

Datos técnicos

Diámetro (mm)
1 39,80
2 44,50
3 49,90
4 59,00
5 62,70
6 64,90
7 71,90
8 76,10
9 80,80
10 Mango

También te puede interesar

También te puede interesar