Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SPRAY REMOVEDOR DE ADHESIVO

Código 90893 141 | Peso 0.17Kg. | Vto. 02/12/2026
Embalaje de 1 unidades
Removedor de adhesivos en aerosol, diseñado para eliminar fácilmente restos en superficies esmaltadas sin dañar la base.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 52.137,69
$ 30.250,00 Precio sin impuestos nacionales
42% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El spray removedor de adhesivo Würth está formulado para disolver y eliminar adhesivos curados de manera rápida y segura. Su acción penetra en la grieta entre el adhesivo y la superficie, separándolo sin necesidad de aplicar calor ni herramientas abrasivas. Permite retirar el adhesivo en una sola pieza, reduciendo el tiempo y esfuerzo en tareas de limpieza y reparación.

Usos

Se utiliza para remover adhesivos en interiores y exteriores de automóviles, vehículos recreativos, talleres y hogares. Ideal para eliminar restos de pegamentos en superficies esmaltadas, plásticas y metálicas.

Características

Spray removedor de adhesivo en envase de 150 cm³. Fórmula que actúa rápidamente, permitiendo retirar adhesivos curados en segundos. Evita el uso de calor, espátulas o limpiadores agresivos.

Aplicaciones

Apto para superficies esmaltadas y pintadas, plásticos y metales. Especialmente indicado para automóviles, vehículos de recreación y áreas donde se requiera una limpieza estética sin dañar la superficie.

Beneficios

Reduce el tiempo de trabajo, evita daños en la superficie, elimina adhesivos de forma limpia y segura, y simplifica el mantenimiento en talleres y hogares.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar