Se utiliza en sistemas de limpieza de parabrisas y faros de vehículos livianos, pesados y maquinaria vial. También es apto para limpieza general de cristales en automóviles, camiones, colectivos, embarcaciones y flotas de transporte.
Producto líquido concentrado con base química de sulfato de sodio. Se diluye en proporción 1:100 con agua destilada. Tiene pH entre 6 y 7, densidad de 0.99 g/cm³, color naranja y fragancia a durazno. Es biodegradable, libre de AOX y silicona, y tiene una vida útil de 24 meses. No ataca lacas, gomas ni componentes plásticos. Disponible en bidón de 5 litros y una botellita de 32 ml.
Aplicable sobre lunas, ópticas de policarbonato, cristales, pinturas, gomas y radiadores. Ideal para vehículos de uso urbano, rural, industrial y de transporte de carga o pasajeros. Compatible con depósitos de agua del limpia parabrisas.
Ofrece limpieza profunda sin dañar componentes del vehículo. Mejora la visibilidad al eliminar reflejos y residuos adheridos. Su alta concentración permite un uso económico. Compatible con materiales sensibles como policarbonato, lacas y gomas. No obstruye el sistema de limpieza si se usa correctamente. La presentación de 32 ml permite una dosificación rápida y práctica.