UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TARUGO DE NYLON CON TOPE

Código 907 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tarugo de nylon con tope, diseñado para fijaciones seguras en paredes, compatible con tornillos para madera y rosca métrica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
milimetros
6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para fijar elementos de construcción junto con tornillos para madera o tornillos con rosca métrica, como abrazaderas de tubos, cables, interruptores y lámparas. Es apto para espacios antideflagrantes de clase de riesgo Rk 0.63/6.3, soportando hasta 2 kg por taco, con un máximo de 10 kg por conjunto de fijación.

Características

Fabricado en nylon de alta calidad, resistente a la corrosión, químicos y condiciones climáticas. Posee tope de seguridad, bloqueo de rotación y expansión controlada. Cada modelo está diseñado para un diámetro de taladro específico.

Aplicaciones

Puede aplicarse en superficies como hormigón, ladrillo común y otros materiales de construcción sólidos. También es apto para uso en exteriores si se combina con tornillos de acero inoxidable.

Beneficios

Ofrece una fijación segura y precisa gracias a su sistema de expansión controlada y bloqueo de rotación. El tope evita daños por golpes durante el montaje, lo que lo hace ideal para trabajos profesionales que requieren confiabilidad y durabilidad.

El tarugo de nylon con tope está fabricado en poliamida (nylon) de alta calidad, lo que le otorga resistencia a la corrosión, agentes químicos, condiciones climáticas adversas y envejecimiento. Su diseño incluye un sistema de bloqueo de rotación que evita que el tarugo gire dentro del taladro, y un seguro contra golpes que permite el montaje previo del tornillo sin expansión prematura. La expansión se produce únicamente al girar el tornillo, lo que mejora la precisión y seguridad de la fijación. Es estable en temperaturas entre -40 °C y +100 °C.