Se utiliza para fijar elementos de construcción junto con tornillos para madera o tornillos con rosca métrica, como abrazaderas de tubos, cables, interruptores y lámparas. Es apto para espacios antideflagrantes de clase de riesgo Rk 0.63/6.3, soportando hasta 2 kg por taco, con un máximo de 10 kg por conjunto de fijación.
Fabricado en nylon de alta calidad, resistente a la corrosión, químicos y condiciones climáticas. Posee tope de seguridad, bloqueo de rotación y expansión controlada. Cada modelo está diseñado para un diámetro de taladro específico.
Puede aplicarse en superficies como hormigón, ladrillo común y otros materiales de construcción sólidos. También es apto para uso en exteriores si se combina con tornillos de acero inoxidable.
Ofrece una fijación segura y precisa gracias a su sistema de expansión controlada y bloqueo de rotación. El tope evita daños por golpes durante el montaje, lo que lo hace ideal para trabajos profesionales que requieren confiabilidad y durabilidad.