UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL PARA CABLE

Código 905584 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Terminal sin aislación para cable de batería, fabricado en latón estañado, diseñado para conexión mediante soldadura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro Ojal
10 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utilizan para realizar conexiones eléctricas en cables de batería, especialmente en sistemas automotrices, maquinaria pesada, equipos industriales y aplicaciones donde se requiere una unión por soldadura. Son ideales para trabajos de mantenimiento, reparación y armado de sistemas eléctricos de potencia.

Características

Fabricados en latón estañado, ofrecen buena conductividad y resistencia a la oxidación. Están diseñados para entrada de cable de 8 x 5,4 mm o 10 x 5,4 mm, con secciones de cable entre 10 y 25 mm². Disponibles con ojales M8 y M10 para adaptarse a distintos tipos de fijación.

Aplicaciones

Se aplican sobre cables de batería de entre 10 mm² y 25 mm², en terminales de conexión con ojales M8 o M10. Son compatibles con sistemas eléctricos de vehículos, grupos electrógenos, maquinaria vial, embarcaciones, y equipos de minería o petróleo.

Beneficios

Su diseño sin aislación permite una soldadura directa, lo que garantiza una conexión firme y segura. El latón estañado mejora la durabilidad frente a ambientes exigentes. Son una solución confiable y económica para conexiones de potencia en sistemas eléctricos de alto consumo.

Los terminales sin aislar para cable de batería están construidos en latón estañado, lo que le brinda buena conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Están diseñados para ser soldados directamente al cable, asegurando una conexión firme y duradera. Su formato permite una instalación sencilla en sistemas eléctricos de vehículos, maquinaria y equipos industriales, donde se requiere una terminación robusta sin aislación adicional.