Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TESTER PARA LÍQUIDO DE FRENOS

Código 90715 530 200 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tester tipo pluma para medir la humedad en líquidos de freno DOT3, DOT4 y DOT5.1, con lectura por cinco LEDs y diseño compacto.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 96.424,90
$ 48.279,00 Precio sin impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tester para líquido de freno de Würth es una herramienta electrónica portátil desarrollada para uso profesional en talleres automotrices. Permite medir el contenido de humedad en el líquido de frenos de forma rápida y precisa, determinando su calidad y estado mediante cinco indicadores LED. Su diseño tipo pluma lo hace cómodo para manipular y transportar. Funciona con una pila AAA de 1,5V (no incluida), y se activa al sumergir las sondas en el líquido hasta el borde del plástico del dispositivo. El cuerpo es de color negro, con dimensiones de 150 x 25 x 25 mm y un peso de 70 gramos. Es apto para líquidos de freno DOT3, DOT4 y DOT5.1.

Usos

Se utiliza para verificar el estado del líquido de freno en vehículos, detectando el porcentaje de humedad presente. Esta medición permite determinar si el líquido mantiene sus propiedades o si debe ser reemplazado para garantizar la seguridad del sistema de frenado.

Características

El tester cuenta con cinco indicadores LED que muestran el porcentaje de humedad en el líquido de freno: verde para batería correcta y sin agua, verde/amarillo para menos del 1%, verde/amarillo/amarillo para 2%, verde/amarillo/amarillo/rojo para 3% y verde/amarillo/amarillo/rojo/rojo para más del 4%. Tiene dimensiones de 150 x 25 x 25 mm, pesa 70 g, funciona con una pila AAA de 1,5V (no incluida), y su diseño es tipo pluma.

Aplicaciones

Está indicado para coches de pasajeros, camiones livianos, motocicletas, tractores de césped, transporte público y camiones de servicio pesado. Es útil en tareas de mantenimiento preventivo, inspección técnica y diagnóstico en talleres mecánicos y centros de servicio.

Beneficios

Permite realizar un diagnóstico rápido y confiable del estado del líquido de freno sin necesidad de desmontar componentes. Su lectura visual por LEDs facilita la interpretación inmediata. El diseño compacto mejora la portabilidad y el acceso en espacios reducidos. Es compatible con los tipos de líquido más utilizados en el mercado.

Importante, a tener en cuenta

La pila no está incluida. Se recomienda limpiar la tapa y el depósito antes de realizar la medición para evitar contaminación. No sumergir más allá del borde plástico del dispositivo. Guardar limpio y seco después de cada uso para preservar su funcionamiento.

También te puede interesar

También te puede interesar