Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMOMETRO INFRARROJO CON LASER

Código 90715 53 101 | Peso 0.17Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Termómetro infrarrojo con puntero láser para medición sin contacto de temperatura en superficies, ideal para zonas peligrosas o de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 519.888,60
$ 301.290,00 Precio sin impuestos nacionales
42% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El termómetro infrarrojo con láser de Würth permite medir la temperatura superficial de objetos sin necesidad de contacto físico, lo que lo hace ideal para tareas en áreas calientes, móviles o de difícil acceso. Su diseño ergonómico y práctico facilita el uso en cualquier entorno. Cuenta con un puntero láser integrado que marca el punto de medición, y una pantalla LCD con retroiluminación que muestra los resultados con una cifra decimal. El dispositivo posee una relación de distancia/punto de medición de 12:1, lo que permite mayor precisión. Tiene emisividad fija de 0,95, adecuada para la mayoría de materiales orgánicos, superficies esmaltadas y oxidadas. Para superficies metálicas o muy pulidas, se recomienda cubrir con cinta adhesiva o pintura negra mate para obtener mediciones más precisas. El equipo permite cambiar entre Celsius y Fahrenheit, y se apaga automáticamente tras 7 segundos de inactividad.

Usos

Se utiliza para medir temperatura en superficies sin contacto, especialmente en tareas de mantenimiento, diagnóstico, inspección técnica, control de procesos, y seguridad industrial. Es útil en motores, sistemas eléctricos, cañerías, hornos, refrigeración, y más.

Características

El termómetro tiene una escala de medición de –50 a 550 °C (–58 a 1022 °F), con una precisión de ±1.5 °C o ±1.5% en el rango de 0 a 550 °C, y ±3 °C o ±5 °F en el rango de –50 a 0 °C. La resolución es de 0.1 °C / °F, con repetibilidad de 1% de la lectura o 1 °C. El tiempo de respuesta es de 500 milisegundos, con espectro de respuesta de 8–14 µm. La emisividad está programada en 0.95. La distancia del punto de medición es de 12:1. Funciona en temperaturas de operación entre 0 y 40 °C, y humedad de 10–95% RH no condensada. Se alimenta con una pila alcalina de 9V (no incluida). Pesa 147,5 g y sus dimensiones son 153 x 101 x 43 mm.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, instalaciones eléctricas, HVAC, inspección de maquinaria, y cualquier entorno donde se requiera medición rápida y segura de temperatura superficial.

Beneficios

Permite mediciones rápidas, seguras y precisas sin contacto físico. El puntero láser mejora la exactitud del punto de medición. La pantalla retroiluminada facilita la lectura en ambientes oscuros. El cambio entre Celsius y Fahrenheit elimina conversiones manuales. Su diseño compacto y ergonómico lo hace cómodo para uso prolongado. Ideal para prevenir riesgos en tareas con calor, electricidad o movimiento.

Importante, a tener en cuenta

La pila no está incluida. Para superficies metálicas o muy pulidas, se recomienda cubrir con cinta adhesiva o pintura negra mate para obtener mediciones precisas. Esperar a que la cinta alcance la temperatura del material antes de medir. No utilizar en ambientes con humedad condensada. Guardar en condiciones adecuadas para preservar la precisión del sensor.

También te puede interesar

También te puede interesar