UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO PUNTA AGUJA PARA PVC

Código 90185 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tornillo diseñado con una punta tipo aguja, ideal para perforar y fijar de manera eficiente en materiales como el PVC. Su punta afilada minimiza el riesgo de agrietamiento y permite una inserción limpia y precisa.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
4 x 19 4 x 25 4 x 30 4,1 x 35 4,1 x45
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios