
Se utilizan en carpintería de PVC para la fabricación de ventanas, puertas y cerramientos. Son ideales para unir perfiles plásticos con refuerzos metálicos internos, así como para fijar herrajes, bisagras y componentes estructurales en sistemas de apertura y cierre, especialmente en procesos automatizados.
Material: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K). Punta: Mecha (autoperforante). Cabeza: Fresada avellanada, diámetro 7 mm. Encastre: PH2. Diámetro: 3.9 mm. Desmagnetizado. Medidas disponibles: 13 mm, 16 mm, 19 mm.
Aplicables sobre perfiles de PVC con refuerzo metálico. Su punta mecha permite perforar directamente el refuerzo sin necesidad de pre-taladro, y la cabeza fresada avellanada permite un montaje embutido, ideal para automatización y terminaciones prolijas.
Permiten una fijación directa sobre refuerzos metálicos sin perforado previo, lo que agiliza el montaje en carpintería de PVC. La cabeza fresada avellanada mejora el acabado superficial y evita interferencias con herrajes. Su diseño desmagnetizado los hace aptos para uso en máquinas automáticas, mejorando la eficiencia en líneas de producción. El tratamiento A2K ofrece protección contra la corrosión en ambientes interiores y exteriores moderados.
Verificar que el refuerzo metálico no supere los 2,5 mm de espesor. Se requiere herramienta adecuada para su colocación (atornilladora con punta PH2 o máquina automática). No aptos para materiales sin refuerzo metálico o para aplicaciones estructurales pesadas.
| Diam. mm | Bit | L mm | Código |
| 3.9 | PH2 | 13 | 90207 583 913 |
| 3.9 | PH2 | 16 | 90207 583 916 |
| 3.9 | PH2 | 19 | 90207 583 919 |