Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO PUNTA MECHA CON CABEZA FREZADORA PLUS PARA MAQUINAS AUTOMATICAS

Código 902072 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tornillo especialmente diseñado con punta tipo mecha, optimizado para su uso en máquinas automáticas. Su punta facilita la perforación y fijación rápida en materiales como metal, madera y plásticos, sin necesidad de preperforar. Cabeza fresadora.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
3,9X13 3,9X16 3,9X19
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los tornillos Plus están fabricados en acero galvanizado con pasivado azul (A2K), lo que les brinda alta resistencia a la corrosión y una terminación profesional. Su diseño incluye punta mecha para perforación directa, cabeza fresada avellanada de 7 mm de diámetro para un acabado embutido, y están desmagnetizados para uso en máquinas automáticas. Están pensados para la fabricación de ventanas de PVC, permitiendo la unión de perfiles con refuerzo metálico de hasta 2,5 mm y la fijación segura de herrajes. Se presentan en varias medidas para adaptarse a diferentes espesores y necesidades de montaje.

Usos

Se utilizan en carpintería de PVC para la fabricación de ventanas, puertas y cerramientos. Son ideales para unir perfiles plásticos con refuerzos metálicos internos, así como para fijar herrajes, bisagras y componentes estructurales en sistemas de apertura y cierre, especialmente en procesos automatizados.

Características

Material: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K). Punta: Mecha (autoperforante). Cabeza: Fresada avellanada, diámetro 7 mm. Encastre: PH2. Diámetro: 3.9 mm. Desmagnetizado. Medidas disponibles: 13 mm, 16 mm, 19 mm.

Aplicaciones

Aplicables sobre perfiles de PVC con refuerzo metálico. Su punta mecha permite perforar directamente el refuerzo sin necesidad de pre-taladro, y la cabeza fresada avellanada permite un montaje embutido, ideal para automatización y terminaciones prolijas.

Beneficios

Permiten una fijación directa sobre refuerzos metálicos sin perforado previo, lo que agiliza el montaje en carpintería de PVC. La cabeza fresada avellanada mejora el acabado superficial y evita interferencias con herrajes. Su diseño desmagnetizado los hace aptos para uso en máquinas automáticas, mejorando la eficiencia en líneas de producción. El tratamiento A2K ofrece protección contra la corrosión en ambientes interiores y exteriores moderados.

Importante, a tener en cuenta

Verificar que el refuerzo metálico no supere los 2,5 mm de espesor. Se requiere herramienta adecuada para su colocación (atornilladora con punta PH2 o máquina automática). No aptos para materiales sin refuerzo metálico o para aplicaciones estructurales pesadas.

Datos Técnicos

Diam. mm Bit L mm Código
3.9 PH2 13 90207 583 913
3.9 PH2 16 90207 583 916
3.9 PH2 19 90207 583 919