Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORQUÍMETRO GONIÓMETRO 1/2 34-340Nm

Código 90714 71 340 | Peso 1.89Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Torquímetro digital profesional de 1/2'', diseñado para realizar ajustes controlados dentro de un amplio rango de torque que va de 34 a 340 Nm. Ofrece lectura digital de torque y ángulo, memoria interna y un mecanismo de crique reversible de 72 dientes para trabajos de alta exigencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.786.959,46
$ 955.900,00 Precio sin impuestos nacionales
47% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Este torquímetro digital de 1/2'' combina medición de torque y ángulo en un mismo equipo, permitiendo un control preciso en tareas de montaje y mantenimiento. Su diseño está construido con cuerpo de acero Cr‑V, engranaje de acero Cr‑Mo y mango de aluminio, logrando una herramienta robusta, confiable y resistente al uso intensivo. La pantalla retroiluminada facilita la lectura en distintas condiciones de iluminación, mientras que sus múltiples unidades seleccionables y sus 10 memorias internas agilizan procedimientos repetitivos. Sus dimensiones mayores y su peso lo hacen adecuado para trabajos que requieren mayor torque. Funciona mediante dos baterías AA y cuenta con apagado automático a los 90 segundos para optimizar su autonomía

Usos

Se utiliza para ajustar pernos y tornillos que requieren control estricto del torque y del ángulo de apriete, en especial en trabajos de mecánica pesada, mantenimiento industrial, maquinaria, flota de transporte, equipos grandes y tareas donde se exigen valores elevados de torque. Es ideal para procesos de ensamble, reparación y control de calidad en aplicaciones donde la precisión es determinante.

Características

Presenta un rango de torque de 34 a 340 Nm, lectura digital de torque y ángulo, y una precisión de ±2% en sentido horario, ±3% en sentido antihorario y ±2% en ángulo. Está construido con cuerpo de acero Cr‑V, engranaje en Cr‑Mo y mango de aluminio. Incluye un mecanismo de crique reversible de 72 dientes, unidades de medición seleccionables (N.m, Kgf.cm, Kgf.m, in.lb, ft.lb), pantalla retroiluminada, 10 memorias configurables, dimensiones de 619 × 40 × 39 mm, peso de 1283 g y alimentación mediante dos baterías

Aplicaciones

Es apto para aplicar torque sobre piezas metálicas utilizadas en motores, transmisiones, chasis, estructuras, maquinaria pesada, conjuntos mecánicos y componentes industriales fabricados en acero, aluminio, fundición o aleaciones. Se emplea en talleres mecánicos, metalmecánica, mantenimiento industrial, minería, petróleo, flotas de carga y sistemas donde el torque elevado es un parámetro crítico.

Beneficios

Proporciona un alto nivel de precisión en torques elevados, superando el rendimiento de torquímetros mecánicos tradicionales. La lectura combinada de torque y ángulo disminuye riesgos de sobreapriete, evitando daños en componentes críticos. Gracias a su construcción robusta, soporta trabajos intensivos y exigentes. Su pantalla retroiluminada y las memorias internas aceleran el trabajo en entornos profesionales, y el mecanismo de 72 dientes permite operar con eficiencia incluso en espacios relativamente limitados.

Importante, a tener en cuenta

Leer el manual atentamente Antes de utilizar la herramienta Ángulo mínimo de medición 5° No debe excederse su rango operativo para evitar daños en el instrumento. Es recomendable mantener el torquímetro limpio, protegido de golpes y almacenado en un ambiente seco. No debe utilizarse como palanca para aflojar tornillos muy ajustados, ya que podría descalibrarse. Para evitar interrupciones en trabajos prolongados, se aconseja contar con baterías AA de repuesto.

Tabla de equivalencias

Nm Kgf-M. Lbf.Ft.
1 0,102 0,7376

También te puede interesar

También te puede interesar