Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TRABA BOLILLEROS

Código 908936 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Traba química anaeróbica para fijación permanente de rodamientos y piezas cilíndricas. Disponible en versiones para pequeños y grandes huelgos, y alta temperatura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT MAXIMA RESISTENCIA $ 101.383,35
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La traba bolilleros Würth es un adhesivo anaeróbico de alta calidad, formulado con resinas de éster de ácido acrílico, diseñado para bloquear y sellar de forma permanente rodamientos y componentes cilíndricos. Su curado se produce en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas, generando una unión resistente a golpes, vibraciones, aceites y temperaturas elevadas. Compatible con metales como acero inoxidable, cobre y latón, rellena pequeñas holguras evitando fugas y corrosión por contacto metal-metal. Está disponible en tres versiones: para pequeños huelgos, grandes huelgos y aplicaciones de alta temperatura, todas libres de solventes y aptas para exigencias mecánicas severas.

Usos

Se utiliza para la fijación de rodamientos en tensores de distribución, masas de ruedas, puntas de eje, engranajes, ruedas dentadas y rotores sobre ejes. Es ideal para mantenimiento automotriz, maquinaria industrial, cajas de cambio, motores eléctricos y sistemas sometidos a vibraciones o esfuerzos térmicos.

Características

Producto anaeróbico monocomponente, base éster de ácido acrílico. Cura parcialmente entre 10 y 30 minutos, y totalmente en 24 horas. Disponible en tres versiones: para pequeños huelgos (0,15 mm), grandes huelgos (0,25 mm) y alta temperatura (0,15 mm). El esfuerzo cortante varía entre 17 MPa y 29 MPa según la versión. Resiste temperaturas de trabajo entre -50°C y +150°C o +200°C, y se aplica entre +5°C y +45°C. Presentación en envase de 50 g.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas ajustadas en componentes cilíndricos como rodamientos, engranajes, ejes y rotores. Compatible con acero inoxidable, cobre y latón. Utilizado en talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento de flotas, maquinaria vial y equipos industriales.

Beneficios

Evita el aflojamiento por vibraciones, mejora la seguridad mecánica y previene fugas. Su resistencia química y térmica lo hace apto para entornos exigentes. Fácil de aplicar, rellena holguras y sella eficazmente. Libre de solventes, con excelente adherencia y durabilidad. Disponible en variantes según el tipo de aplicación.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar sobre superficies contaminadas con aceites o humedad. Asegurar que las piezas estén limpias y ajustadas. No utilizar en sistemas que requieran desmontaje frecuente. Realizar pruebas previas en aplicaciones críticas. Mantener fuera del alcance de niños. Para uso profesional únicamente.

Datos Técnicos

Nombre del producto Traba bolilleros pequeños huelgos Traba bolilleros grandes huelgos Traba bolilleros alta temperatura
Código 90893 603 150 90893 603 051 90893 620 252
Contenido 50 gr 50 gr 50 gr
Base química Éster de ácido acrílico Éster de ácido acrílico Éster de ácido acrílico
Color Verde Verde Verde
Holgura máx 0,15mm 0,25mm 0,15mm
Tiempo de curado parcial 10 min 15 min 30 min
Tiempo de curado total 24h 24h 24h
Esfuerzo cortante 29 MPa 27 MPa 17 MPa
Temperatura de trabajo -50 a +150ºC -50 a +150ºC -50 a +200ºC
Temperatura de aplicación +5ºC a +45ºC +5ºC a +45ºC +5ºC a +45ºC