Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TRABA ESPARRAGOS

Código 908932 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Traba química anaeróbica para bloqueo y sellado permanente de espárragos, bulones y tornillos roscados. Disponible en versiones de torque alto y medio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Torque
Alto Medio
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT MANTENIMIENTO INDUSTRIAL $ 142.297,21
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La traba espárragos Würth es un adhesivo anaeróbico de alta calidad, formulado con resinas de éster de ácido acrílico, diseñado para bloquear y sellar de forma permanente elementos roscados como bulones, tornillos y espárragos. Su curado se produce en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas, generando una unión resistente a golpes, vibraciones, aceites y fluidos lubricantes. Es compatible con metales como acero inoxidable, cobre y latón. Además de trabar, rellena pequeñas holguras, evitando fugas y corrosión por contacto metal-metal. Está disponible en versiones de torque alto y medio, ambas libres de solventes y aptas para aplicaciones de alta exigencia mecánica.

Usos

Se utiliza para el bloqueo y sellado de roscas en sistemas mecánicos donde se requiere alta resistencia, como en carcasas de motor, bombas de agua, maquinaria pesada, sistemas de transmisión, y componentes sometidos a vibraciones o esfuerzos térmicos.

Características

Producto anaeróbico monocomponente, base éster de ácido acrílico. Cura en 10 minutos parcialmente y en 24 horas totalmente, a temperatura ambiente y en ausencia de oxígeno. Disponible en dos versiones: torque alto (hasta M25) y torque medio (M6–M20). El torque de ruptura es de 33 Nm (alto) y 20 Nm (medio), mientras que el torque remanente es de 31 Nm (alto) y 7 Nm (medio). Resiste temperaturas de trabajo entre -50°C y +150°C, y se aplica entre +5°C y +45°C. Presentación en envase de 50 g. Viscosidad baja.

Aplicaciones

Aplicable sobre espárragos, bulones, tornillos y tuercas en metales como acero inoxidable, cobre y latón. Ideal para mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico, maquinaria vial, flota pesada y liviana, y líneas de producción.

Beneficios

Evita el aflojamiento por vibraciones, mejora la seguridad mecánica y previene fugas. Su resistencia química y térmica lo hace apto para entornos exigentes. Fácil de aplicar, rellena holguras y sella eficazmente. Libre de solventes, con excelente adherencia y durabilidad.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Nombre del producto Traba espárragos torque medio Traba espárragos torque alto
Código 90893 243 007 90893 270 126
Contenido 50 gr 50 gr
Base química Éster de ácido acrílico Éster de ácido acrílico
Color Azul Rojo
Tamaño de rosca M6-M20 Hasta M25
Tiempo de curado parcial 10 min 10 min
Tiempo de curado tota 24hs 24hs
Torque de ruptura 20 Nm 33 Nm
Torque remanente 7 Nm 31 Nm
Temperatura de trabajo -50 a +150ºC -50ºC z 150ºC
Temperatura de aplicación +5ºC a +45ºC +5ºC a +45ºC
Viscosidad BAJA BAJA