UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TRABA ESPARRAGOS

Código 908932 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Traba química anaeróbica para bloqueo y sellado permanente de espárragos, bulones y tornillos roscados. Disponible en versiones de torque alto y medio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Torque
Alto Medio
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para el bloqueo y sellado de roscas en sistemas mecánicos donde se requiere alta resistencia, como en carcasas de motor, bombas de agua, maquinaria pesada, sistemas de transmisión, y componentes sometidos a vibraciones o esfuerzos térmicos.

Características

Producto anaeróbico monocomponente, base éster de ácido acrílico. Cura en 10 minutos parcialmente y en 24 horas totalmente, a temperatura ambiente y en ausencia de oxígeno. Disponible en dos versiones: torque alto (hasta M25) y torque medio (M6–M20). El torque de ruptura es de 33 Nm (alto) y 20 Nm (medio), mientras que el torque remanente es de 31 Nm (alto) y 7 Nm (medio). Resiste temperaturas de trabajo entre -50°C y +150°C, y se aplica entre +5°C y +45°C. Presentación en envase de 50 g. Viscosidad baja.

Aplicaciones

Aplicable sobre espárragos, bulones, tornillos y tuercas en metales como acero inoxidable, cobre y latón. Ideal para mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico, maquinaria vial, flota pesada y liviana, y líneas de producción.

Beneficios

Evita el aflojamiento por vibraciones, mejora la seguridad mecánica y previene fugas. Su resistencia química y térmica lo hace apto para entornos exigentes. Fácil de aplicar, rellena holguras y sella eficazmente. Libre de solventes, con excelente adherencia y durabilidad.

La traba espárragos Würth es un adhesivo anaeróbico de alta calidad, formulado con resinas de éster de ácido acrílico, diseñado para bloquear y sellar de forma permanente elementos roscados como bulones, tornillos y espárragos. Su curado se produce en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas, generando una unión resistente a golpes, vibraciones, aceites y fluidos lubricantes. Es compatible con metales como acero inoxidable, cobre y latón. Además de trabar, rellena pequeñas holguras, evitando fugas y corrosión por contacto metal-metal. Está disponible en versiones de torque alto y medio, ambas libres de solventes y aptas para aplicaciones de alta exigencia mecánica.