UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION RAPIDA CODO 6MM ROSCA 1/4"

Código 80885 006 14 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Conexiones tipo “conexión rápida” en las que el manguera se puede quitar y colocar sin el uso de herramientas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
5
$ 5.823,73
25
$ 5.459,52
6% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Complementos para tu línea de aire

Características

Su cuerpo esta fabricado en policarbonato, su anillo de bloqueo es de acero inoxidable y cuenta con film sellante en las roscas

Aplicaciones

Conexiones tipo rápida utilizadas para quitar y colocar mangueras de nylon y poliuretano sin uso de herramientas. Estas piezas contribuyen la automatización neumática en maquinaria industrial, línea neumática de aire, sistema de apertura de puertas de colectivos, portaequipajes, bocina y más

Beneficios

Estas uniones son de fácil y rápido montaje aumentando el rendimiento del trabajo, permite menor tiempo de reparación de sistemas neumáticos, no necesita el uso de herramientas especiales y su sellante anaeróbico en las roscas no permite fugas.

También te puede interesar

También te puede interesar