UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES 2K

Código 892075 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Würth Liner es un recubrimiento protector de poliuretano bicomponente con efecto estructurado, diseñado para brindar alta resistencia y durabilidad en superficies expuestas a condiciones exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
210g 790g
Calificación:

Detalles del producto

Würth Liner es un recubrimiento de poliuretano 2K (dos componentes) que ofrece una protección estructurada de alto rendimiento, especialmente formulado para cajas de pick-ups y otras superficies que requieren resistencia mecánica y química. Su fórmula permite una excelente adherencia sobre materiales como metal, madera, fibra de vidrio y diversos plásticos. Es resistente a rayaduras, manchas, agentes químicos como aceite, gasolina, agua y sal, así como a la intemperie gracias a sus filtros UV y propiedades anticorrosivas. Se puede aplicar con pistola antigravilla UBS o pistola de gravedad convencional, y cumple con la directiva europea 2004/42/WE sobre emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Usos

Este producto se utiliza para proteger superficies expuestas a desgaste, abrasión, impactos y agentes químicos. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y protección en vehículos utilitarios, maquinaria pesada, estructuras metálicas, carrocerías, y zonas de carga. También se emplea en procesos de recubrimiento industrial donde se requiere una alta resistencia y durabilidad.

Características

Este protector presenta alta dureza y flexibilidad, excelente adherencia sobre múltiples materiales, resistencia química (aceite, gasolina, agua, sal) y mecánica (rayaduras, manchas), además de protección contra la intemperie y la corrosión. Su aplicación puede realizarse con pistolas UBS o convencionales, y permite ser pintado con la mayoría de los sistemas modernos.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies imprimadas de metal, madera, fibra de vidrio y plásticos compatibles. No debe aplicarse directamente sobre metal desnudo ni sobre imprimaciones 1K o pinturas originales sin preparación previa. Es apto para carrocerías de vehículos, pisos de carga, interiores de cajas de pick-up, piezas metálicas tratadas y otras superficies que requieran protección estructural.

Beneficios

Ofrece una solución de protección duradera y versátil, fácil de aplicar, con alta resistencia a condiciones extremas. Su compatibilidad con diversos substratos y sistemas de pintura lo convierte en una opción eficiente para profesionales que buscan rendimiento y confiabilidad. Además, su formulación cumple con normativas ambientales europeas, lo que lo posiciona como una alternativa responsable.

Modo de uso

1. Preparación GeneralAntes de comenzar cualquier aplicación, asegúrese de cumplir con estos pasos:Superficie: Lijar, limpiar y desengrasar completamente.Agitado: Agite el envase del producto original antes de abrirlo.Vida útil de la mezcla: Aproximadamente 60 minutos a 20°C. No mezcle más de lo que pueda aplicar en ese tiempo.???? Opción A: Aplicación con Pistolas UBSIdeal para texturas más gruesas y aplicaciones directas.Mezcla (en volumen):630 ml de Würth Liner.210 ml de Catalizador.Instrucciones: Añadir el endurecedor al envase, cerrar y agitar muy bien.Proceso de Aplicación (2 capas):Primera capa: Movimientos circulares, presión de 2-4 bar. Distancia: 50 cm. (Espesor sugerido: 150 μm).Evaporación: Dejar secar de 30 a 50 minutos antes de la segunda capa.Segunda capa: Ajustar según la textura deseada.???? Opción B: Aplicación con Pistolas de GravedadIdeal para acabados más finos y controlados.Mezcla (en volumen):630 ml de Würth Liner.210 ml de Catalizador.84 - 168 ml de Diluyente.Instrucciones: Mezclar Liner y Catalizador primero; luego añadir el diluyente y agitar hasta homogeneizar.Proceso de Aplicación (2 capas):Primera capa: Movimientos circulares, presión de 2 bar. Distancia: 40 cm. (Espesor sugerido: 50 μm).Evaporación: Dejar secar de 30 a 50 minutos.Segunda capa: Reducir presión y flujo para lograr una textura fina.⏱️ Tiempos de Secado y Curado (a 20°C)Etapa de SecadoTiempo EstimadoAl polvo1 horaAl tacto / Ensamblado3 díasCurado completo (Uso severo)7 días???? Tip de secado acelerado: Se puede hornear a un máximo de 45°C durante 50-60 min. Importante: Esperar un tiempo de evaporación previo de 1.5 a 2 horas después de aplicar antes de meter al horno.???? Tips para lograr la Textura DeseadaEl acabado final depende directamente de la técnica del aplicador:Textura Gruesa: Mantener la presión indicada (2-4 bar) y la distancia recomendada.Textura Fina: Reducir la presión de aire, reducir el flujo de material en la pistola y aumentar ligeramente la distancia. Estructura: Recuerde que a mayor distancia y menor presión, la gota llega más seca y crea una estructura más marcada.

Importante, a tener en cuenta

Vea el envase indicaciones de dilución.