Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALICATE PRENSA TERMINALES PELACABLES

Código 90714 101 141 | Peso 0.24Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Alicate multifunción diseñado para pelar, cortar, sujetar y dar forma a cables, con capacidad para prensar terminales aislados. Ideal para trabajos eléctricos y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 164.374,87 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este alicate prensa terminales y pelacables combina varias funciones en una sola herramienta: pelado, corte, sujeción, conformado de cables y prensado de terminales aislados. Fabricado con mordazas de acero al carbono, cuerpo de aluminio liviano y mango ergonómico de caucho, ofrece un uso cómodo y eficiente. Su mecanismo de bloqueo de seguridad de tres posiciones permite alternar entre funciones de forma rápida y segura, optimizando el trabajo en campo o en taller.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de electricidad, mantenimiento industrial, automotriz y montaje de instalaciones eléctricas. Es ideal para trabajos que requieren pelado preciso de cables, corte limpio, sujeción firme y prensado de terminales, tanto en líneas de producción como en reparaciones.

Características

Cuenta con mordazas de acero al carbono, cuerpo de aluminio liviano y mango de caucho ergonómico. Su longitud total es de 185.5 mm. El pelacables está diseñado para calibres de 0.8 mm a 2.6 mm, y el prensado es compatible con terminales aislados específicos. El sistema de bloqueo de tres posiciones permite almacenar, operar normalmente o transformar la herramienta de pelador a prensador.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables de diferentes calibres, desde 0.8 mm hasta 2.6 mm, incluyendo medidas estándar AWG (22 a 10). Es apto para terminales aislados tipo 310, 311, 410 y 411, utilizados comúnmente en conexiones eléctricas de vehículos, maquinaria, tableros eléctricos y sistemas de control.

Beneficios

Ofrece versatilidad al combinar múltiples funciones en una sola herramienta, reduciendo la necesidad de cambiar de herramienta durante el trabajo. Su diseño ergonómico y liviano permite operar con una sola mano, mejorando la eficiencia y reduciendo la fatiga. La posibilidad de ocultar el extremo de prensado mientras se pela, y viceversa, agiliza el trabajo y mejora la seguridad.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar el mecanismo de bloqueo correctamente para evitar daños o accidentes. Almacenar con las mandíbulas cerradas prolonga la vida útil del producto. Asegurarse de utilizarlo con cables y terminales dentro del rango especificado para garantizar un funcionamiento óptimo.

Datos técnicos

Datos técnicos Detalles
Mordazas Acero al carbono
Cuerpo Acero al carbono
Mango TPR
Longitud total 152.4 mm
Pelacables Para cables de 0.8 mm a 2.6 mm
Prensa terminales 0.75 mm a 2.5 mm (solo para terminales aislados)

También te puede interesar

También te puede interesar