Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PRENSA TERMIN.C/BOCAS INTERCAM

Código 90714 107 345 | Peso 1.29Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza prensa terminales con sistema de cambio rápido de bocas intercambiables, ideal para trabajos eléctricos y de conexión. Incluye 7 piezas en un estuche compacto y resistente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La pinza prensa terminales Würth con bocas intercambiables es una herramienta versátil diseñada para facilitar el prensado de distintos tipos de terminales. Su sistema de cambio rápido permite reemplazar las mordazas sin necesidad de herramientas adicionales, optimizando el tiempo de trabajo. El diseño ergonómico con mango de acero y empuñadura de goma asegura un agarre cómodo y seguro, permitiendo su uso tanto con la mano derecha como con la izquierda. El set incluye seis mordazas específicas para terminales aisladas, no aisladas, barril abierto y de terminación de cable, en distintos tamaños, todo presentado en una caja plástica compacta y resistente.

Usos

Se utiliza para prensar terminales eléctricas en tareas de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos. Es ideal para trabajos en talleres mecánicos, líneas de producción, instalaciones industriales, mantenimiento de flotas, y tareas de electricidad automotriz o industrial.

Características

El conjunto incluye: Mordaza para terminales aisladas. Mordaza para terminales no aisladas. Mordaza para terminales barril abierto (tamaño pequeño). Mordaza para terminales de terminación de cable (tamaño pequeño). Mordaza para terminales de terminación de cable (tamaño grande). Mordaza para terminales barril abierto (tamaño grande). Caja plástica de diseño compacto y resistente.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre terminales aisladas, no aisladas, de barril abierto y de terminación de cable, en distintos tamaños. Es apta para trabajar sobre cables eléctricos de diferentes secciones, tanto en entornos industriales como automotrices.

Beneficios

Ofrece gran versatilidad gracias a sus bocas intercambiables, lo que permite trabajar con distintos tipos de terminales sin necesidad de múltiples herramientas. El sistema de cambio rápido ahorra tiempo en el proceso de trabajo. Su diseño ergonómico mejora la comodidad y reduce la fatiga del operario. La caja compacta facilita el transporte y almacenamiento del set completo.

Importante, a tener en cuenta

Es importante asegurarse de utilizar la mordaza adecuada para cada tipo de terminal, para garantizar un prensado correcto y seguro. Mantener la herramienta limpia y almacenada en su caja original prolonga su vida útil. No utilizar en terminales o cables fuera de las especificaciones de las mordazas incluidas.

También te puede interesar

También te puede interesar