Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PELACABLES MULTIFUNCION

Código 90557 200 02 | Peso 0.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza pelacables multifunción para trabajos eléctricos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 119.931,57 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Herramienta multifuncional diseñada para pelar, cortar y engarzar cables eléctricos. Permite descubrir la capa plástica que recubre el cable, realizar cortes precisos y engarzar terminales aislados, no aislados y de ignición. Compatible con cables de 24 a 10 AWG (0.2 a 6 mm²) y terminales de distintos tipos, incluyendo los de ignición de 7 a 8 mm.

Usos

Ideal para tareas de pelado, corte y engarzado de cables eléctricos en procesos de instalación, mantenimiento y reparación.

Características

Posee funciones integradas para pelar cables, cortarlos y engarzar terminales. Compatible con cables de 24-10 AWG (0.2-6 mm²) y terminales aislados y no aislados de 22-10 AWG (0.5-6 mm²), además de terminales de ignición de 7-8 mm.

Aplicaciones

Se aplica en trabajos eléctricos dentro de instalaciones residenciales, comerciales e industriales, tanto en tableros como en cableados generales.

Beneficios

Reemplaza varias herramientas en una sola, optimizando tiempo y espacio en el trabajo. Ofrece precisión en cada función, lo que mejora la calidad del trabajo y reduce errores.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse con protección personal adecuada. No se recomienda su uso en cables energizados para evitar riesgos eléctricos. Mantener fuera del alcance de niños.

Tabla de datos

Función Rango de trabajo
Descubre y corta cable 24-10 AWG (0.2-6 mm²)
Engarza terminal aislado 22-10 AWG (0.5-6 mm²)
Engarza terminal no aislado 22-10 AWG (0.5-6 mm²)
Engarza terminal ignición 7–8 mm

También te puede interesar

También te puede interesar