Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

Código 90714 937 136 | Peso 0.37Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bandeja magnética redonda de acero inoxidable de 6”, ideal para mantener piezas metálicas pequeñas organizadas y al alcance durante el trabajo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 92.706,57
$ 44.649,00 Precio sin impuestos nacionales
52% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La bandeja magnética de Würth está fabricada en acero inoxidable de gran calibre, lo que le otorga resistencia y durabilidad. Su formato redondeado permite contener tornillos, tuercas, arandelas y otras piezas metálicas pequeñas sin que se desparramen. Cuenta con un imán incorporado que permite adherirla a superficies metálicas en cualquier posición: horizontal, vertical o incluso cabeza abajo. La base está recubierta con goma para evitar rayaduras en las superficies de apoyo. Con un diámetro de 15 cm y una profundidad de 3,9 cm, es una herramienta práctica para mantener el orden en el área de trabajo.

Usos

Se utiliza para organizar y retener piezas metálicas pequeñas durante tareas de mantenimiento, reparación, montaje o desmontaje. Es especialmente útil en trabajos donde se manipulan múltiples componentes y se requiere mantenerlos seguros y accesibles.

Características

La bandeja tiene un formato redondo, está fabricada en acero inoxidable de gran calibre, y cuenta con un imán incorporado. Su base está recubierta con goma para evitar rayaduras. Tiene un diámetro de 15 cm y una profundidad de 3,9 cm.

Aplicaciones

Está indicada para talleres mecánicos, metalúrgicas, puestos de trabajo en líneas de producción, garajes, carpinterías metálicas, y cualquier entorno donde se realicen tareas con tornillos, tuercas, bulones, arandelas u otras piezas metálicas.

Beneficios

Evita la pérdida o dispersión de piezas pequeñas durante el trabajo. Su capacidad de adherirse en cualquier posición permite trabajar cómodamente en superficies verticales o invertidas. El recubrimiento de goma protege las superficies de apoyo. Es una solución simple, efectiva y duradera para mantener el orden en el área de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar sobre superficies no metálicas o con recubrimientos que impidan la acción del imán. Evitar el contacto con líquidos corrosivos para preservar el acero inoxidable. Mantener limpia la base de goma para asegurar una buena adherencia y evitar rayaduras.

También te puede interesar

También te puede interesar