Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARBO OFF DIESEL 400ML

Código 95861 013 300 | Peso 0.53Kg. | Vto. 18/03/2027
Embalaje de 1 unidades
Carbo Off Diesel es un limpiador en aerosol diseñado para remover impurezas y depósitos en el sistema de admisión y mariposa de gases de motores diésel, sin necesidad de desmontar componentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 50.165,39
6
$ 46.820,95
7% OFF
12
$ 43.476,51
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este producto en aerosol de 400 ml está formulado para limpiar eficazmente la admisión del motor y la mariposa de gases en motores diésel, incluyendo sistemas common rail e inyector bomba. Su aplicación directa permite eliminar depósitos ligeros y medianos que afectan el rendimiento del motor, sin necesidad de desmontar piezas. Al mejorar la combustión y el flujo de aire, contribuye a optimizar el funcionamiento del motor y reducir fallas relacionadas con la acumulación de residuos.

Usos

Se utiliza para la limpieza interna del sistema de admisión de motores diésel, especialmente en tareas de mantenimiento preventivo o correctivo. Es ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento de flotas, y operaciones de reparación de vehículos pesados y livianos con motorización diésel.

Características

Compatible con todos los motores diésel. Actúa sobre depósitos ligeros y medianos en la admisión y mariposa de gases. No requiere desmontaje para su aplicación. Se utiliza con el motor en marcha, variando las revoluciones sin superar las 2.000 rpm.

Aplicaciones

Puede aplicarse directamente sobre la admisión del motor y la mariposa de gases. Está indicado para motores diésel con sistemas common rail e inyector bomba, tanto en vehículos de carga como de transporte de personas, maquinaria agrícola, vial o industrial.

Beneficios

Permite una limpieza rápida y efectiva sin desmontar componentes, lo que reduce tiempos de trabajo y costos operativos. Mejora el rendimiento del motor al eliminar residuos que afectan la combustión y el flujo de aire. Su aplicación sencilla lo hace ideal para uso profesional en talleres y mantenimiento de flotas.

Importante, a tener en cuenta

Antes de aplicar, se debe calentar el motor durante al menos 10 minutos hasta alcanzar la temperatura de operación. Durante la limpieza, no superar las 2.000 rpm y realizar pulverizaciones cortas de 3 segundos, con pausas de 10 segundos entre cada una. Evitar la acumulación de líquidos en el sistema.

También te puede interesar

También te puede interesar