Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIA INYECTORES BATEA ULTRASONIDO

Código 90890 133 500 | Peso 0.55Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Solución líquida especialmente formulada para la limpieza de inyectores y carburadores mediante bateas de ultrasonido, con alto poder de remoción de residuos carbonizados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Es un limpiador biodegradable diseñado para disolver costras carbonizadas de combustible en inyectores y carburadores, utilizando el proceso de limpieza por ultrasonido. Su fórmula no inflamable permite una limpieza eficaz sin dañar componentes plásticos, de goma ni de aluminio. Puede diluirse en agua no destilada, lo que facilita su uso en talleres y centros de mantenimiento sin necesidad de insumos especiales. Su rendimiento mínimo es de 10 litros, y puede extenderse aún más según la dilución aplicada.

Usos

Se utiliza para la limpieza profunda de inyectores nafteros, diésel, cuerpos de aceleración/mariposa y carburadores antes de realizar pruebas de funcionamiento. Es ideal para procesos de mantenimiento preventivo y correctivo en automóviles, maquinaria pesada, transporte de carga y equipos industriales que requieren precisión en la inyección de combustible.

Características

Producto líquido biodegradable, no inflamable, compatible con materiales sensibles como plásticos, gomas y aluminio. Se diluye en agua no destilada y permite una limpieza íntegra mediante acción ultrasónica. Su fórmula está pensada para no afectar los componentes internos de las piezas tratadas. Tres tapas de producto se diluyen en 1 litro de agua. Formulado especialmente para limpieza de ultra sonido.

Aplicaciones

Está diseñado para ser aplicado exclusivamente en bateas de ultrasonido. Puede utilizarse sobre piezas metálicas, plásticas, de goma y aluminio sin riesgo de daño, siempre que se respeten las condiciones de uso.

Beneficios

Ofrece una limpieza profunda sin comprometer la integridad de los materiales, lo que lo convierte en una opción segura y eficiente para talleres y profesionales del mantenimiento. Su rendimiento económico, facilidad de uso y compatibilidad con múltiples materiales lo hacen una solución práctica frente a otros productos más agresivos o costosos.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar