Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONJUNTO DE LLAVES TORX ZEBRA

Código 90715 36 100 | Peso 0.15Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 8 llaves Torx acodadas con práctico porta llaves, ideal para trabajos de ajuste en tornillos Torx en múltiples aplicaciones mecánicas e industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 194.069,48
$ 103.965,62 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El juego de llaves Torx acodadas de Würth está compuesto por 8 piezas en medidas T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40. Cada llave está diseñada con formato acodado, lo que permite aplicar mayor torque y acceder a tornillos en espacios reducidos. El set incluye un porta llaves plástico que facilita la organización, el transporte y evita pérdidas. Este producto forma parte de la línea Zebra Quality, lo que garantiza altos estándares de fabricación, durabilidad y precisión en el ajuste. Es una solución práctica y confiable para tareas de mantenimiento, montaje y reparación.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos con cabeza Torx en tareas de armado, mantenimiento, reparación y ajuste. Es ideal para trabajos mecánicos, electrónicos, industriales y de precisión.

Características

El set incluye 8 llaves Torx acodadas en medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40. Se entrega en porta llaves plástico.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, metalúrgicas, carpinterías, líneas de producción, armado de maquinaria, equipos electrónicos, automotores y cualquier entorno donde se utilicen tornillos Torx.

Beneficios

Ofrece una solución completa para trabajos con tornillos Torx. El diseño acodado permite aplicar mayor torque y acceder a zonas complicadas. El porta llaves mejora la organización y evita pérdidas. La calidad Zebra garantiza resistencia al desgaste y precisión en el ajuste.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar las llaves como palanca o para golpear. Verificar que la medida sea la correcta para evitar dañar el tornillo. Mantener las llaves limpias y secas para preservar su precisión. Guardar en el porta llaves para evitar extravíos.

Tabla de datos

Código Medidas incluidas (Torx) Cantidad Presentación
90715 36 100 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 8 piezas Porta llaves plástico

También te puede interesar

También te puede interesar