Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE PUNZONES PARCHES

Código 90715 346 001 | Peso 0.47Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit de punzones para colocación de parches tipo tarugo, compuesto por punzón de colocación y punzón para limado, con mango de aluminio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 49.267,57
$ 21.524,69 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El conjunto de punzones para parches tipo tarugo de Würth está diseñado para facilitar el proceso de reparación de neumáticos mediante el uso de parches tipo tarugo. El kit incluye dos herramientas específicas: un punzón de colocación con punta cónica para insertar el tarugo en el neumático, y un punzón para limado de 5 mm con extremo roscado que permite preparar la superficie interna del neumático antes de aplicar el parche. Ambos punzones cuentan con mango de aluminio, lo que garantiza ligereza, resistencia y durabilidad. El diseño ergonómico permite un uso cómodo y seguro durante el proceso de reparación.

Usos

Se utiliza para la reparación de neumáticos mediante el sistema de parche tipo tarugo. El punzón de limado prepara la zona afectada, y el punzón de colocación permite insertar el tarugo de forma precisa y segura.

Características

El kit incluye:-1 punzón de colocación universal. - 1 punzón para limado de 5 mm Ambos con mango de aluminio.

Aplicaciones

Está indicado para gomerías, talleres mecánicos, mantenimiento de flotas, transporte de carga y pasajeros, y cualquier entorno donde se realicen reparaciones de neumáticos con parches tipo tarugo.

Beneficios

Permite realizar reparaciones rápidas y efectivas en neumáticos sin desmontarlos completamente. El mango de aluminio ofrece resistencia y comodidad. El diseño específico de cada punzón mejora la precisión y la calidad del trabajo. Es un kit compacto, duradero y fácil de transportar.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre equipo de protección personal durante el proceso de reparación. Verificar que el tarugo sea compatible con el punzón de colocación. Mantener las herramientas limpias y secas para prolongar su vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar