Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE REPARACION DE CUBIERTA

Código 90879 115 101 | Peso 0.91Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit completo para reparación de pinchaduras en cubiertas sin cámara, ideal para autos, camionetas y cuatriciclos. Incluye herramientas y parches tipo tarugo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El kit de reparación de cubierta sin cámara de Würth está diseñado para realizar arreglos rápidos y efectivos en neumáticos pinchados, sin necesidad de desmontar la rueda. Incluye punzón metálico para colocación, punzón para limado, cemento para parches, llave Allen de 3 mm y 30 parches tipo tarugo marrón de 6.0 x 100 mm. Todo el contenido se presenta en una caja plástica resistente, pensada para facilitar el transporte y el uso en situaciones de emergencia. Es un kit práctico y completo, ideal para talleres, flotas, mantenimiento de vehículos y uso personal.

Usos

Se utiliza para reparar pinchaduras en cubiertas sin cámara de forma rápida y segura. Es ideal para trabajos de mantenimiento en ruta, asistencia a flotas, talleres mecánicos, y usuarios que necesiten una solución inmediata ante una pérdida de aire por perforación.

Características

Incluye: 1 punzón de colocación, 1 punzón para limado, 2 cementos para parches, 1 llave Allen de 3.0 mm, 30 parches tarugo marrón (6.0 x 100 mm). Presentación en caja plástica.

Aplicaciones

Aplicable en cubiertas sin cámara de autos, camionetas y cuatriciclos. No se recomienda su uso en ruedas de motos o bicicletas. Compatible con neumáticos de uso urbano, rural, industrial y recreativo.

Beneficios

Permite realizar reparaciones rápidas sin desmontar la rueda, lo que reduce tiempos de inactividad. Su presentación en kit facilita el almacenamiento y transporte. Incluye todos los elementos necesarios para una reparación efectiva, con componentes duraderos y de fácil uso.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar