Se utiliza para cortar vidrios y espejos de entre 5 y 15 mm de espesor, tanto en trabajos de instalación, mantenimiento, fabricación de aberturas, carpintería de aluminio, colocación de mamparas, vitrinas, y tareas generales de obra o taller.
El cortador cuenta con un cuerpo de aluminio que funciona como depósito de lubricante. La rueda de corte es de carburo de tungsteno, lo que permite cortes rápidos y precisos. Tiene un ángulo de corte de 145° y rotación de 360°. El diseño tipo bolígrafo mejora la ergonomía. Incluye un tubo dosificador para facilitar la carga del lubricante y una tapa con o’ring que evita fugas.
Está indicado para cristales planos, espejos y superficies vítreas en general. Es apto para uso en carpinterías metálicas, vidrierías, talleres de aluminio, obras civiles, mantenimiento edilicio y tareas de precisión en el corte de vidrio.
Ofrece cortes limpios y sin rebabas gracias a la rueda de carburo de tungsteno. El sistema de lubricación integrado mejora la vida útil del disco y la calidad del corte. Su diseño ergonómico permite un uso cómodo y preciso. La inclusión del dosificador y el sistema de sellado con o’ring optimizan la experiencia del usuario y reducen el desperdicio de lubricante.
Se recomienda utilizar queroseno o lubricante específico en el reservorio para asegurar un corte suave y prolongar la vida útil del disco. Verificar que el lubricante llegue correctamente a la rueda antes de comenzar el trabajo. No utilizar el cortador sobre superficies que no sean vidrio o espejo. Mantener fuera del alcance de los niños.
| Característica | Detalle |
| Código | 90714 70 110 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la rueda de corte | Carburo de tungsteno |
| Espesor de corte recomendado | 5 a 15 mm |
| Ángulo de corte | 145° |
| Rotación | 360° |
| Incluye | Tubo dosificador, tapa con o’ring |