Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PALETA PARA ACRISTALAR

Código 90875 400 | Peso 0.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Paleta para acristalar, diseñada para trabajos de colocación y sellado de vidrios, con formato ergonómico y resistente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 79.939,86 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La paleta para acristalar de Würth es una herramienta manual utilizada en tareas de instalación de vidrios, especialmente en procesos de sellado y ajuste. Su diseño robusto y dimensiones de 265 x 70 x 200 mm permiten una manipulación cómoda y precisa en superficies planas o curvas. Fabricada con materiales resistentes, está pensada para soportar el uso intensivo en entornos industriales, talleres metalúrgicos, carpinterías de aluminio y mantenimiento edilicio.

Usos

Se utiliza para aplicar, distribuir y moldear selladores o masillas en trabajos de acristalamiento. Es ideal para tareas de colocación de vidrios en ventanas, puertas, mamparas, carrocerías, estructuras metálicas y cerramientos industriales.

Características

Dimensiones: 265 x 70 x 200 mm. Diseño ergonómico que facilita el trabajo en zonas de difícil acceso. Construcción sólida para uso profesional.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies de vidrio, aluminio, chapa, PVC y otros materiales utilizados en sistemas de cerramiento. Es apta para uso en talleres de carrocería, metalúrgicas, fábricas de aberturas, mantenimiento edilicio y montaje de estructuras.

Beneficios

Permite una aplicación precisa y uniforme de selladores, mejorando la terminación del trabajo. Su tamaño y forma están pensados para facilitar el acceso a bordes y esquinas, optimizando el tiempo de trabajo. Es resistente, duradera y cómoda de usar.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar