Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CORTANTE DE CUCHILLA

Código 90714 58 174 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cortante de cuchilla diseñado para facilitar el corte preciso de selladores en la extracción de parabrisas y cristales automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 14.686,98 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cortante de cuchilla de Würth es una herramienta compacta y liviana, especialmente diseñada para asistir en el proceso de corte de selladores, como el poliuretano, durante la extracción de parabrisas, lunetas y otros cristales automotrices. Su diseño permite un manejo cómodo y seguro, optimizando la precisión del corte en zonas de difícil acceso. Con un peso de apenas 0,02 kg, es ideal para trabajos manuales que requieren control y eficiencia sin fatiga.

Usos

Se utiliza en tareas de desmontaje de cristales automotrices, como parte del proceso de corte del sellador que los fija a la carrocería. Es una herramienta auxiliar en kits de extracción de parabrisas.

Características

Diseño compacto y ergonómico. Peso: 0,02 kg. Compatible con sistemas de corte manual. Fabricado para cortes precisos en selladores automotrices.

Aplicaciones

Aplicable sobre selladores de poliuretano utilizados en la fijación de parabrisas, lunetas y vidrios laterales en vehículos livianos, utilitarios y maquinaria con superficies vidriadas.

Beneficios

Permite cortes precisos sin dañar el cristal ni la carrocería. Liviano y fácil de manipular. Mejora la eficiencia en trabajos de extracción. Ideal para operarios que requieren herramientas confiables y de uso prolongado.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente para corte de selladores compatibles. Verificar el estado de la cuchilla antes de cada uso. No aplicar fuerza excesiva para evitar daños en el cristal o en la herramienta. Usar elementos de protección personal durante el trabajo.

Datos Técnicos

Código Descripción Peso (kg)
90714 58 174 Cortante de cuchilla 0.02

También te puede interesar

También te puede interesar