Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

HERRAMIENTA LIBERADORA DE MOLDURA

Código 90714 58 189 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Herramienta manual diseñada para liberar molduras de parabrisas sin dañarlas durante tareas de desmontaje.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 27.465,79
$ 9.559,00 Precio sin impuestos nacionales
65% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La herramienta liberadora de moldura de parabrisas de Würth está diseñada para facilitar la extracción de molduras en trabajos de desmontaje de cristales automotrices. Su diseño incluye un mango ergonómico de color rojo con la marca Würth impresa, y dos extremos metálicos en forma de gancho, uno en cada lado, que permiten acceder a distintos tipos de molduras desde diferentes ángulos. Está fabricada para brindar precisión y control, evitando daños en las piezas plásticas o metálicas que rodean el parabrisas.

Usos

Se utiliza para remover molduras de parabrisas en tareas de reparación, reemplazo o mantenimiento de cristales automotrices. Es ideal para operarios que trabajan en carrocería, lunetería o mantenimiento de flotas.

Características

Mango ergonómico de plástico rojo con marca Würth. Dos extremos metálicos en forma de gancho. Diseño liviano y resistente. Fabricada para uso profesional en tareas de desmontaje de molduras sin dañar componentes.

Aplicaciones

Aplicable sobre molduras plásticas o metálicas que rodean parabrisas en vehículos livianos, utilitarios y maquinaria. Compatible con sistemas de fijación por encastre o presión.

Beneficios

Permite extraer molduras sin romperlas ni dañar la carrocería. Mejora la eficiencia y seguridad del operario. Diseño versátil para distintos tipos de molduras. Ideal para trabajos rápidos y precisos. Reutilizable y de larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente sobre molduras compatibles con el diseño de los ganchos. No aplicar fuerza excesiva para evitar daños en la moldura o en la herramienta. Mantener la herramienta limpia y seca para prolongar su vida útil.

Datos Técnicos

Código Descripción Peso (kg)
90714 58 189 Herramienta liberadora de moldura 0.08

También te puede interesar

También te puede interesar