UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANIJA PARA ALAMBRE DE CORTE

Código 90714 58 23 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mango de excelente calidad para la extracción de parabrisas mediante alambre de corte.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 258.729,46
$ 104.507,70 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza en la industria del vidrio, cerámica y carpintería para cortar materiales con alambre de resistencia. También es ideal para trabajos de bricolaje, modelado y fabricación artesanal donde se requiere un corte preciso con alambre.

Características

Fabricada en materiales resistentes y ergonómicos para un agarre cómodo y seguro. Compatible con distintos tipos de alambres de corte, ya sean de acero inoxidable, tungsteno o resistencia. Diseño ligero y compacto que facilita su manipulación en diferentes ángulos

Aplicaciones

Beneficios

Permite un control preciso del corte con menor esfuerzo. Reducce la fatiga del usuario al ofrecer un agarre ergonómico. Compatible con múltiples aplicaciones y materiales. Mejora la seguridad en el manejo del alambre de corte, evitando deslizamientos accidentales.

También te puede interesar

También te puede interesar