Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESPUMA LIMPIA MOTORES

Código 00890 234 19 | Peso 0.46Kg. | Vto. 01/08/2031
Embalaje de 1 unidades
Espuma de limpieza de alta potencia para motores y mecanismos. Permite una limpieza rápida y efectiva del motor y su compartimento, sin dañar sensores ni componentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 37.900,83
6
$ 35.374,35
7% OFF
12
$ 32.847,87
13% OFF
Calificación: 4.00

Detalles del producto

La Espuma Limpia Motores Würth es un producto diseñado para la limpieza profunda de motores y sus alrededores. Su fórmula exclusiva genera una espuma activa que actúa de forma instantánea, aflojando suciedades, grasa, aceites y polvo. No chorrea, lo que facilita su aplicación en zonas verticales o de difícil acceso. Es segura para sensores, pintura, mangueras, cables, elementos plásticos, gomas y componentes metálicos, garantizando una limpieza eficaz sin afectar los materiales. Se presenta en envase de 410 ml.

Usos

Se utiliza para la limpieza de motores en automóviles, camiones, motos y embarcaciones. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo, estética automotriz, preparación de unidades para venta o inspección, y limpieza de mecanismos expuestos a suciedad pesada.

Características

Producto en aerosol con contenido de 410 ml. Genera espuma activa de alta penetración, que no chorrea y permite alcanzar zonas difíciles. No es agresivo con sensores ni componentes delicados. Su fórmula actúa de forma inmediata y es de fácil remoción con paño, esponja, cepillo, agua caliente o a presión.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, cables, mangueras, plásticos, gomas y otros componentes del motor. Su uso está recomendado en compartimentos de motor y zonas con acumulación de grasa o polvo.

Beneficios

Ofrece una limpieza rápida, segura y efectiva sin necesidad de desmontar piezas. Su fórmula no agresiva protege los componentes del motor, evitando daños en sensores, pintura o mangueras. La aplicación es sencilla y el resultado es un motor visiblemente limpio y resplandeciente, lo que mejora la presentación y facilita inspecciones técnicas.

Importante, a tener en cuenta

Agitar bien antes de usar. Aplicar a una distancia de 20 cm y dejar actuar. Remover con paño, esponja, cepillo, agua caliente o a presión. Secar con paño limpio. Aunque el producto está formulado para ser seguro, se recomienda realizar una prueba previa en una pequeña zona antes de aplicar completamente, especialmente en superficies sensibles.

Espuma limpia motores

Descripción Contenido Código
Espuma limpia motores 410 ml 00890 234 19

También te puede interesar

También te puede interesar