UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR DE PARABRISA NEUMATICO

Código 90703 862 | Peso 2.58Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extractor neumático de parabrisas a bayoneta con cuchillas intercambiables, diseñado para cortes rápidos y precisos en poliuretano, sin necesidad de lubricación ni limpieza posterior.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El extractor de parabrisas neumático Würth está diseñado para facilitar la remoción de parabrisas adheridos con poliuretano, ofreciendo una operación suave gracias a su balance controlado, lo que reduce la fatiga del operario. Incorpora un regulador de aire y una palanca de seguridad para un uso más eficiente y seguro. Su motor alcanza hasta 12.000 ciclos por minuto, lo que permite cortar más rápido que herramientas convencionales. Incluye cuchillas de 100, 150 y 200 mm, fabricadas con materiales más duros y finos para una mayor durabilidad. No requiere lubricación en la zona de corte ni limpieza posterior, optimizando el tiempo de trabajo.

Usos

Se utiliza principalmente para la extracción de parabrisas en vehículos livianos y pesados, en talleres de carrocería, mantenimiento de flotas, y servicios técnicos de reparación automotriz. Es ideal para trabajos donde se requiere cortar poliuretano de forma rápida y precisa.

Características

Cuenta con una velocidad de 12.000 ciclos por minuto, entrada de aire de 1/4"G, consumo de aire de 140 l/min y presión de trabajo de 6.3 bar (90 PSI). Su largo total es de 32 cm y pesa 1,53 kg. Incluye cuchillas de 100, 150 y 200 mm, y requiere una manguera de al menos 10 mm de diámetro. Posee palanca de seguridad y regulador de aire incorporado.

Aplicaciones

Está diseñado para aplicarse sobre superficies selladas con poliuretano, como los bordes de parabrisas en automóviles, camiones, utilitarios y maquinaria de transporte. También puede utilizarse en otras aplicaciones donde se requiera cortar selladores similares.

Beneficios

Ofrece una operación más rápida y precisa que herramientas manuales o eléctricas convencionales. Su diseño ergonómico y balanceado reduce la fatiga del usuario. Las cuchillas de alta durabilidad permiten un uso prolongado sin necesidad de reemplazo frecuente. Ideal para sacar parabrisas que tienen el pegamento muy alejado del borde del vidrio.

Importante, a tener en cuenta

Funciona con aire comprimido a una presión de 6.3 bar (90 PSI), por lo que se recomienda verificar la capacidad del compresor y el diámetro de la manguera (mínimo 10 mm) para un rendimiento óptimo. Utilizar siempre con la palanca de seguridad activada cuando no esté en uso. No aplicar sobre materiales distintos al poliuretano sin verificar compatibilidad.

También te puede interesar

También te puede interesar