UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPAPA DOBLE P/ EXTRAC PARABRISAS

Código 90714 58 153 | Peso 0.75Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Sopapa doble articulada para levantamiento rápido y seguro de vidrios, lunetas y parabrisas, con capacidad de carga de hasta 80 kg.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 105.492,64 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para levantar, posicionar y desmontar cristales automotrices como parabrisas, lunetas y vidrios laterales. Ideal para tareas de reemplazo, reparación o instalación en talleres de carrocería, servicios técnicos y mantenimiento de flotas.

Características

Cuenta con dos ventosas articuladas de alta resistencia. Diámetro de cada disco de succión: 117 mm. Capacidad de carga: 80 kg en dirección paralela al disco. Tomas de poliéster duro-coton y gomas nítricas que generan vacío con humedad. Incluye placa protectora para cada sopapa.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies lisas y herméticas como vidrio automotriz, paneles plásticos, lunetas y parabrisas. Apta para uso en vehículos livianos, utilitarios y maquinaria con superficies vidriadas.

Beneficios

Alta capacidad de levante y excelente adherencia. Facilita levantamientos rápidos sin riesgo de deslizamiento. Diseño articulado que mejora la maniobrabilidad. Fácil de usar y con larga vida útil. Reduce el riesgo de daños al manipular cristales.

La sopapa doble articulada de Würth está diseñada para facilitar el desmontaje de vidrios, lunetas y parabrisas en tareas de mantenimiento y reparación. Equipada con dos ventosas de sujeción de alta resistencia, cada una con disco de succión de 117 mm de diámetro, permite una manipulación firme y segura. Las tomas están fabricadas en poliéster duro-coton y gomas nítricas, que generan un efecto de vacío al entrar en contacto con superficies húmedas, asegurando una excelente adhesión. Su diseño articulado permite un uso cómodo y eficiente, especialmente en levantamientos rápidos y de corta duración.

También te puede interesar

También te puede interesar