Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPAPA PARA EXTRACCION DE CRISTALES

Código 90714 58 043 | Peso 0.74Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Sopapa de succión con cabezales fijos para extracción y manipulación de cristales y superficies lisas, con capacidad de carga de hasta 60 kg.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 231.054,34 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La sopapa para extracción de cristales de Würth está diseñada con cabezales fijos y una estructura robusta, fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una resistencia superior. Su disco de succión de 120 mm de diámetro permite una excelente adherencia sobre superficies lisas y herméticas. Con un peso de 560 g, es una herramienta confiable para tareas que requieren precisión y seguridad en la manipulación de materiales delicados. Su diseño está optimizado para aplicar fuerza paralela al disco de succión, maximizando la capacidad de carga de hasta 60 kg.

Usos

Se utiliza para levantar, posicionar o extraer cristales, paneles, placas y otros materiales lisos durante tareas de instalación, mantenimiento o reparación. Ideal para trabajos en carpintería metálica, colocación de vidrios, montaje de paneles y tareas de mantenimiento industrial.

Características

Cuenta con cabezales fijos. Fabricada con materiales de alta calidad que le otorgan gran resistencia. Disco de succión de 120 mm de diámetro. Peso total de 560 g. Capacidad de carga de hasta 60 kg en dirección paralela al disco de succión.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies planas, lisas y herméticas como vidrio, paneles plásticos, hojas de metal, mármol, azulejos y materiales similares. Apta para uso en talleres, obras, líneas de producción y servicios técnicos.

Beneficios

Permite una manipulación segura y precisa de materiales frágiles. Su diseño robusto y liviano facilita el trabajo sin comprometer la resistencia. Ideal para tareas que requieren adherencia firme sin dañar la superficie. Aumenta la eficiencia y seguridad en el traslado de piezas lisas.

Importante, a tener en cuenta

Permite una manipulación segura y precisa de materiales frágiles. Su diseño robusto y liviano facilita el trabajo sin comprometer la resistencia. Ideal para tareas que requieren adherencia firme sin dañar la superficie. Aumenta la eficiencia y seguridad en el traslado de piezas lisas.

Datos Técnicos

Código Capacidad de carga/ dirección de la fuerza* Peso Diámetro del disco de succión
90714 58 043 60 kg 560 g 120 mm

También te puede interesar

También te puede interesar