Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DESTORNILLADORES ELECTRONICA

Código 90613 489 2 | Peso 0.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de destornilladores planos y phillips para trabajos de precisión en electrónica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 253.105,38 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de destornilladores para electrónica Zebra® incluye herramientas de precisión con puntas planas y phillips, diseñadas para trabajos delicados en componentes electrónicos. Cada destornillador cuenta con varilla cilíndrica y medidas específicas para adaptarse a tornillos pequeños. El conjunto se presenta en un estuche plástico que facilita su organización y transporte. Fabricados bajo estándares de calidad Zebra®, ofrecen resistencia al desgaste y precisión en el ajuste.

Usos

Aplicable sobre tornillos pequeños en componentes electrónicos, terminales, conectores, placas de circuito impreso, y mecanismos de precisión. Utilizado para el montaje, desmontaje y reparación de celulares, computadoras, cámaras, tablets, relojes, placas electrónicas, electrodomésticos pequeños y otros dispositivos sensibles que requieren intervención cuidadosa.

Características

Incluye destornilladores planos en medidas: 0.30 x 1.5 x 40 mm 0.40 x 2.0 x 60 mm 0.40 x 2.5 x 75 mm 0.50 x 3.0 x 75 mm Y destornilladores phillips en medidas: PH 00 PH 0 PH 1 Todos con varilla cromada mate y mango ergonómico. Presentación en estuche plástico. Código del set: 90613 489 2.

Aplicaciones

Perfecto para laboratorios electrónicos, servicios técnicos, talleres de reparación, mantenimiento de hardware, y tareas de bricolaje tecnológico. También se usa en trabajos de modelismo y mecánica de precisión.

Beneficios

Facilita el trabajo en espacios reducidos y componentes sensibles. Su diseño ergonómico reduce la fatiga y mejora el control durante tareas de precisión. Alta durabilidad gracias a sus materiales resistentes. Permite realizar reparaciones con profesionalismo y sin riesgo de dañar los equipos. l estuche facilita el transporte y la organización. Alta calidad y durabilidad gracias a la fabricación Zebra®.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en tareas de fuerza o impacto. Verificar la medida adecuada para cada tornillo para evitar dañar la cabeza o la herramienta.

También te puede interesar

También te puede interesar