UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET SOLDADOR DE ESTAÑO INALAMBRICO

Código 90715 94 220 | Peso 0.61Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de soldador de estaño inalámbrico, liviano y portátil, con encendido rápido y cabezales intercambiables para trabajos de soldadura electrónica y termocontracción.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 343.197,53 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para soldar componentes electrónicos, realizar reparaciones en placas, ensamblar circuitos, y aplicar calor en procesos de termo contracción. Es ideal para técnicos electrónicos, electricistas, mantenimiento industrial, y tareas de precisión en campo o taller.

Características

El soldador es inalámbrico, liviano y cuenta con mango antideslizante. Alcanza 600 °C en 8 segundos y permite hasta 40 minutos de uso continuo. Incluye tres puntas intercambiables: de puntos, tipo cincel y térmica. Incorpora luz LED para mejorar la visibilidad durante el trabajo. El kit incluye esponja de limpieza, estaño de 1 mm (10 g), cuerpo del soldador y punta tipo cincel para termocontracción.

Aplicaciones

Se aplica sobre placas electrónicas, cables, terminales, conectores, y tubos termo contraíbles. Es apto para trabajos en tableros eléctricos, dispositivos electrónicos, instalaciones de baja tensión y mantenimiento de equipos electrónicos.

Beneficios

Ofrece gran movilidad al no depender de cables ni gas butano, lo que mejora la seguridad y practicidad. Su encendido rápido y cabezales intercambiables permiten adaptarse a distintos tipos de trabajo con un solo equipo. La luz LED integrada mejora la precisión en zonas de baja visibilidad. Es ideal para trabajos rápidos, precisos y en lugares de difícil acceso.

El set de soldador de estaño inalámbrico Würth está diseñado para tareas de reparación y ensamblaje de componentes electrónicos. Su diseño liviano y ergonómico incluye un mango con recubrimiento de goma antideslizante que mejora el agarre y la precisión durante el trabajo. Alcanza una temperatura de hasta 600 °C en solo 8 segundos, lo que permite comenzar a trabajar casi de inmediato. Funciona sin cables ni emisiones de butano, lo que lo hace más seguro y práctico para trabajos en campo o en espacios reducidos. El equipo incluye tres cabezales intercambiables: una punta de soldadura de puntos, una punta tipo cincel y una punta térmica para encoger tubos termocontraíbles. Ofrece hasta 40 minutos de soldadura continua con luz LED incorporada para mejorar la visibilidad.

También te puede interesar

También te puede interesar