Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIADOR Y PROBADOR DE INYECTORES G

Código 90891 200 565 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Equipo limpiador y probador de inyectores GDI que utiliza tecnología de ultrasonido para eliminar depósitos y verificar el correcto funcionamiento de hasta 6 inyectores simultáneamente, compatible con la mayoría de los vehículos del mercado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 3.309.033,00 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Se trata de un equipo profesional diseñado para la limpieza y diagnóstico de inyectores, incluyendo sistemas GDI de alta presión. Funciona mediante ultrasonido para remover completamente depósitos de carbón y contaminación interna, combinando esta limpieza con un conjunto de pruebas operativas controladas a través de un panel con 12 funciones específicas. Cuenta con sistema bi-voltaje (110/220 V), software integrado para selección de voltaje (12, 70 y 120 V en inyectores GDI), manómetro y regulador de presión de hasta 150 PSI, además de múltiples conectores compatibles con una amplia gama de marcas. Permite realizar pruebas de fugas, rociabilidad, uniformidad y comportamiento en distintas condiciones de funcionamiento, optimizando el diagnóstico y mantenimiento del sistema de inyección.

Usos

Se utiliza para la limpieza profunda y el diagnóstico funcional de inyectores de combustible en procesos de mantenimiento automotriz, permitiendo recuperar el rendimiento del sistema de inyección, detectar fallas y verificar el correcto patrón de pulverización. Es ideal para tareas de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo en talleres mecánicos, concesionarios y servicios de mecánica rápida.

Características

Equipo con limpieza ultrasónica de 70 W de potencia, capacidad para trabajar con hasta 6 inyectores en simultáneo, panel con 12 funciones de prueba, regulación de presión hasta 150 PSI y selección de voltajes específicos para distintos tipos de inyectores. Posee rango de simulación de velocidad de 0 a 7500 RPM, configuración de tiempo de 0 a 10 minutos y control de pulso de 0 a 20 ms. Incluye tubo de vidrio con capacidad de 140 ml y estructura robusta de dimensiones compactas, diseñada para uso profesional continuo, con variedad de conectores incluidos.

Aplicaciones

Aplicable a inyectores de combustible de vehículos livianos y parte del segmento de motocicletas (solo para limpieza), incluyendo sistemas convencionales y GDI de alta presión. Compatible con el 99 % de automóviles del mercado y múltiples marcas internacionales, permitiendo su uso en amplia variedad de motores nafteros con inyección electrónica.

Beneficios

Permite optimizar tiempos de trabajo al limpiar y testear hasta 6 inyectores simultáneamente, mejora la precisión del diagnóstico gracias a múltiples modos de prueba y garantiza una limpieza efectiva mediante ultrasonido. Su amplia compatibilidad reduce la necesidad de equipos adicionales, mientras que el sistema de control de voltaje y presión permite adaptarse a inyectores modernos GDI. Facilita un entorno de trabajo más ordenado, seguro y profesional, aumentando la productividad del taller.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda siempre verificar la presión adecuada y la boquilla correspondiente para cada tipo de inyector antes de realizar las pruebas. Para motocicletas, el equipo solo permite la función de limpieza, no pruebas. Dado que existen múltiples materiales y condiciones de uso, es necesario realizar pruebas previas para validar el funcionamiento en cada aplicación. El uso incorrecto del equipo puede afectar los resultados, siendo responsabilidad del usuario su correcta operación.

Datos técnicos

Potencia de limpieza ultrasónica 70 W
Rango de velocidad 0 - 7500 RPM
Configuración de tiempo 0 - 10 minutos
Configuración de pulso 0 - 20 ms
Capacidad del tubo de vidrio 140 ml
Presión 150 PSI
Peso bruto / neto 18 kg / 16.6 kg
Tamaño unidad 335 x 325 x 350 mm

También te puede interesar

También te puede interesar