Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PARA CONECTORES ELECTRICOS

Código 91952 180 002 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La PINZA PARA CONECTORES ELÉCTRICOS es una herramienta compacta diseñada para retirar fácilmente conectores eléctricos con trabas de tipo push-tab, ofreciendo precisión y comodidad incluso en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 78.669,36 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

La PINZA PARA CONECTORES ELÉCTRICOS está fabricada con una mordaza de acero endurecido (55–70 HRA), cuerpo de ABS y mango recubierto con PVC doble capa antideslizante. Su diseño compacto de 135 mm permite trabajar donde una pinza convencional no entra, gracias a sus mordazas pivotantes que ofrecen acción giratoria en cuatro direcciones. El resorte interno facilita la apertura y maniobrabilidad, mientras que las zonas texturadas para apoyo de los dedos mejoran el control durante el uso. La abertura máxima de mordaza es de 43 mm y su peso liviano de 61 g permite un manejo ágil en tareas continuas.

Usos

Se utiliza para desmontar conectores/fichas eléctricas con lengüeta de retención, presentes en sensores automotrices, bobinas de encendido, inyectores de combustible y otros componentes eléctricos o electrónicos donde el acceso es limitado. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y diagnóstico en automoción, maquinaria y equipos industriales.

Características

Cuenta con mordaza de acero templado, cuerpo de ABS robusto y grip con recubrimiento de PVC para un mejor agarre. Su diseño compacto permite operación en espacios muy reducidos, acompañado de mordazas y mango pivotantes que brindan movimiento en cuatro direcciones. Incorpora apoyos texturados para los dedos y resorte de apertura para maniobras rápidas. Posee una abertura de mordaza de 43 mm y medidas totales de 135 × 60 × 28 mm con un peso de 61 g.

Aplicaciones

Aplica sobre conectores eléctricos plásticos con trabas push-tab, especialmente en sistemas de motor, inyección, encendido y cableados automotrices. También se puede utilizar en conectores similares presentes en equipos industriales, sistemas de control y maquinarias que utilizan conexiones de plástico de difícil acceso.

Beneficios

Ofrece una extracción rápida y segura de conectores sin dañarlos, evitando el uso de herramientas inadecuadas que puedan romper trabas o cables. Su tamaño reducido permite trabajar en zonas donde otras pinzas no entran, reduciendo tiempos de servicio en automotriz e industria. El sistema de pivote en cuatro direcciones mejora el acceso y comodidad, mientras que su grip antideslizante brinda mayor control y seguridad durante el uso continuo.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente para la extracción de conectores con trabas tipo push-tab; no está diseñada para cortar, torcer o sujetar cables. Es recomendable mantener la herramienta limpia y almacenada en un lugar seco para preservar el recubrimiento y las características del acero. No aplicar fuerza excesiva que exceda la apertura máxima o pueda dañar la mordaza.

También te puede interesar

También te puede interesar