Se utiliza para la detección y localización de fugas en circuitos cerrados de baja presión mediante la generación de humo visible. Permite diagnosticar pérdidas en sistemas de admisión, vacío, EVAP, turbo, intercooler, escape con motor apagado y otros sistemas compatibles, ayudando a identificar fisuras, uniones defectuosas y puntos de fuga durante tareas de mantenimiento y reparación.
Es un fluido de base aceite mineral altamente refinado, de aspecto incoloro a transparente. Presenta baja viscosidad relativa, volatilidad controlada, humo denso a baja temperatura y mínima tendencia a la carbonización cuando se utiliza dentro de las condiciones recomendadas por el fabricante del equipo. No requiere dilución, debe utilizarse puro y es compatible con máquinas de detección de fugas diseñadas para fluidos oleosos o minerales. Su vida útil es de 24 meses en envase original cerrado y almacenado en condiciones adecuadas.
Está diseñado para su uso en detectores de fugas automotrices compatibles con fluidos oleosos o minerales. Puede aplicarse en sistemas EVAP, sistemas de admisión y vacío, circuitos de turbo e intercooler, sistemas de escape con el motor apagado, radiadores y tuberías cuando el fabricante del equipo lo autorice, así como en circuitos neumáticos y otros sistemas cerrados de baja presión compatibles con humo técnico.
Permite detectar fugas de forma rápida y visual, facilitando diagnósticos más precisos en sistemas automotrices. Su formulación sin agua, glicerina ni glicoles reduce riesgos de incompatibilidad con equipos diseñados para fluidos oleosos. Al estar listo para usar elimina tiempos de preparación, mientras que su capacidad para generar humo denso y visible mejora la identificación de pérdidas en circuitos de baja
Antes de utilizar el producto, verificar que la máquina sea compatible con fluidos oleosos o minerales. Debe utilizarse puro, sin diluir ni mezclar con otros fluidos, especialmente productos base agua, glicoles, glicerina o aditivos externos. No debe emplearse en sistemas presurizados por encima de los límites admitidos por el equipo de diagnóstico. Mantener el envase cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido del calor, la radiación solar y fuentes de ignición. Consultar siempre la Hoja de Seguridad vigente antes de su uso. No utilizar en máquinas escénicas de humo, haze o fazer salvo validación expresa del fabricante del equipo.
| Dato | Valor |
| Tipo de producto | Fluido para detección de fugas en motores y sistemas cerrados de baja presión |
| Base | Aceite mineral altamente refinado |
| Dilución | No diluir |
| Viscosidad cinemática @ 40 °C | Referencia técnica: aprox. 13,9 a 15 cSt para grados tipo 80 |
| Densidad @ 20 °C | Referencia técnica: aprox. 0,85 a 0,86 g/mL |
| Punto de inflamación COC | Referencia técnica: aprox. 180 a 200 °C para grados similares; confirmar por lote |
| Rango de ebullición materia prima | Referencia general: 300 a 500 °C para aceite mineral blanco |
| Presión de vapor @ 20 °C | Referencia general: < 0,1 hPa |
| pH | No aplica: producto oleoso sin fase acuosa |
| Almacenamiento | Mantener cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol, calor excesivo y contaminación |