Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESTETOSCOPIO PARA MECANICO

Código 91952 001 100 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Estetoscopio mecánico diseñado para localizar sonidos y vibraciones en maquinaria y partes móviles, ofreciendo alta sensibilidad y calidad profesional
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 250.316,33
$ 119.790,00 Precio sin impuestos nacionales
52% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El estetoscopio para mecánico es un instrumento de diagnóstico que permite identificar ruidos internos y vibraciones en equipos, motores y sistemas móviles. Está fabricado con PVC quirúrgico de alta calidad y componentes resistentes como audífonos plásticos que bloquean ruidos externos, una sonda de aluminio para localizar sonidos específicos y una trompeta de caucho para revisión de vacío y presión. Su diseño robusto lo hace apto para uso intensivo en entornos industriales y automotrices.

Usos

Se utiliza para detectar ruidos anormales, vibraciones, goteos y problemas internos en motores, bombas, compresores, cajas de transmisión y otros sistemas mecánicos. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo, diagnóstico de fallas y control de calidad en talleres, industrias y flotas de transporte.

Características

Este estetoscopio para mecánico cuenta con audífonos plásticos especialmente diseñados para bloquear ruidos externos, lo que permite una escucha más precisa. Incorpora una sonda o aguja de aluminio que facilita la localización exacta de ruidos específicos en maquinaria y sistemas. Además, está equipado con una trompeta de caucho para realizar revisiones de vacío y presión. Su fabricación en PVC quirúrgico de alta calidad, junto con partes de caucho, garantiza una mejor definición del sonido y una gran resistencia. El instrumento está diseñado para soportar caídas, ofreciendo durabilidad en entornos exigentes.

Aplicaciones

Aplicable en maquinaria pesada, vehículos livianos y de carga, sistemas hidráulicos, equipos industriales, motores eléctricos y combustión interna. También se emplea en líneas de producción y procesos donde se requiere identificar ruidos internos sin desmontar componentes.

Beneficios

Permite un diagnóstico rápido y preciso sin necesidad de desmontar piezas, reduciendo tiempos de reparación y costos. Su alta sensibilidad y diseño ergonómico facilitan la detección de fallas en entornos ruidosos, ofreciendo mayor seguridad y eficiencia frente a métodos tradicionales.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso en zonas con temperaturas extremas o exposición prolongada a aceites y solventes que puedan dañar el PVC. Mantener limpio y seco después de cada uso para garantizar la durabilidad y precisión del sonido. No aplicar fuerza excesiva sobre la sonda para prevenir deformaciones.

También te puede interesar

También te puede interesar