Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 3 LLAVES DOBLE OJO MINI CRIQUE

Código 90714 263 003 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 3 mini llaves doble ojo articuladas con crique, diseñadas para trabajos en espacios reducidos y de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 542.720,09
$ 163.350,00 Precio sin impuestos nacionales
70% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye tres llaves doble ojo con crique y encastre multifunción, fabricadas con materiales de alta resistencia. El cuerpo está hecho en aleación de acero Cr-V con dureza de 45 ± 3 HRC y acabado en cromo espejo, mientras que el cabezal de engranaje está construido en Cr-Mo, con dureza de 49 ± 2 HRC y acabado en óxido negro. El mecanismo de crique cuenta con 72 dientes, permitiendo un giro cada 5 grados. Su diseño de doble unión cumple y excede las especificaciones de torque ANSI, lo que garantiza durabilidad y eficiencia en trabajos exigentes.

Usos

Estas llaves están pensadas para tareas de ajuste y mantenimiento en espacios reducidos, como tableros eléctricos, paneles de puertas, compartimientos de motores y zonas de difícil acceso. Son ideales para mecánicos, técnicos de mantenimiento, operarios de línea y personal de montaje.

Características

Mecanismo de crique de 72 dientes con giro cada 5° Doble unión articulada para mayor maniobrabilidad Cuerpo en acero Cr-V con acabado cromo espejo Cabezal en Cr-Mo con acabado óxido negro Dureza del cuerpo: 45 ± 3 HRC Dureza del cabezal: 49 ± 2 HRC Cumple y excede normas ANSI de torque

Aplicaciones

Se aplican sobre tuercas y tornillos de medidas específicas (7-9 mm, 8-10 mm, 11-12 mm), en superficies metálicas y componentes mecánicos. Son útiles en automóviles, maquinaria industrial, equipos eléctricos y estructuras metálicas.

Beneficios

Su diseño compacto y articulado permite trabajar en espacios reducidos con rapidez y precisión. El sistema de crique mejora la eficiencia al reducir el esfuerzo y el tiempo de trabajo. La calidad de los materiales asegura una larga vida útil, incluso en condiciones exigentes. La variedad de medidas en un solo set ofrece versatilidad y ahorro.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso en aplicaciones que excedan el torque recomendado por las normas ANSI. No utilizar como palanca o golpeador. Guardar en lugar seco para preservar el acabado y evitar corrosión. No exponer a productos químicos agresivos.

Contenido

Llave 7 - 9 mm
Llave 8 - 10 mm
Llave 11 - 12 mm

Datos técnicos cabezal de engranaje

Material Cr-Mo
Dureza 49 ± 2 HRC
Acabado Óxido negro.
Dientes 72

Datos técnicos del cuerpo

Material Aleación de acero Cr-V
Dureza 45 ± 3 HRC
Acabado Cromo espejo

También te puede interesar

También te puede interesar