Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE INGLESA TIPO PICO DE LORO

Código 90715 02 50 | Peso 0.54Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza inglesa tipo pico de loro con ajuste rápido, garras paralelas y cabeza estrecha, diseñada para trabajos de apriete sin dañar superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 690.271,12
$ 306.130,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza inglesa tipo pico de loro de Würth combina las funciones de una pinza y una llave en una sola herramienta. Está equipada con garras paralelas de bordes suavizados, plateadas en níquel, que permiten sujetar piezas sin dañar superficies cromadas o delicadas. Su mango está revestido en plástico para mejorar el agarre y la comodidad durante el uso. El botón de ajuste rápido permite adaptar la apertura a la pieza de trabajo de forma sencilla. Gracias a su diseño, transmite una fuerza hasta 10 veces mayor que la aplicada manualmente. Su cabeza estrecha facilita el trabajo en espacios reducidos, y permite operar hasta SW17 (equivalente a 36 mm) en forma de criquet.

Usos

Se utiliza para sujetar, ajustar y aflojar piezas en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y armado. Es ideal para trabajos donde se requiere precisión y fuerza sin dañar la superficie de la pieza, como en instalaciones sanitarias, automotrices, hidráulicas y mecánicas.

Características

La herramienta tiene una longitud total de 270 mm, apertura máxima de 46 mm (SW), equivalente a 1 3/4 pulgadas. Las dimensiones de la cabeza son 16,0 mm (C) y 18,5 mm (B). Está equipada con garras paralelas plateadas en níquel, mango revestido en plástico, botón de ajuste rápido y diseño de cabeza estrecha.

Aplicaciones

Está indicada para uso en talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, líneas de producción, instalaciones de cañerías, trabajos en campo y cualquier entorno donde se manipulen piezas con superficies sensibles o cromadas.

Beneficios

Ofrece máxima transmisión de fuerza con mínimo esfuerzo, gracias a su diseño mecánico. El ajuste rápido mejora la eficiencia en el trabajo. Las garras paralelas y bordes suavizados evitan daños en superficies delicadas. Su versatilidad y diseño compacto permiten trabajar en espacios reducidos con precisión y seguridad.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar la herramienta como palanca o para golpear. Verificar que el ajuste esté firme antes de aplicar fuerza. Mantener limpia y seca para preservar el recubrimiento de níquel y el revestimiento del mango. Guardar en lugar seguro para evitar deformaciones en las garras.

Datos Técnicos

Código C (mm) B (mm) L (mm) SW (pulg.) SW (mm)
90715 02 50 16,0 18,5 270 1 3/4 46

También te puede interesar

También te puede interesar