Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PICO DE LORO ZEBRA

Código 90714 01 563 | Peso 0.37Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza pico de loro ajustable de alta calidad con mango ergonómico de dos componentes, diseñada para trabajos rápidos y seguros en instalaciones de tuercas y tuberías.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 447.119,20
$ 198.440,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza ajustable Zebra cumple con la norma DIN ISO 8976 y está equipada con un mango bicomponente ergonómico que garantiza un agarre cómodo y seguro. Su cabeza cromada y mordazas con dientes especialmente endurecidos permiten una sujeción firme y duradera. Gracias a su articulación tipo macho-hembra y sus 11 posiciones de ajuste con sistema de auto agarre, ofrece una transmisión de fuerza óptima, facilitando el trabajo con una sola mano en espacios reducidos.

Usos

Ideal para tareas de mantenimiento, montaje y reparación en entornos industriales, metalúrgicos, mecánicos y de transporte. Se utiliza principalmente para ajustar, aflojar o sujetar tuercas y tuberías en instalaciones rápidas, tanto en línea de producción como en trabajos de campo.

Características

Fabricada bajo norma DIN ISO 8976, cuenta con mango Zebra de dos componentes, mordazas con dientes endurecidos, articulación macho-hembra, cabeza cromada y 11 posiciones de ajuste con auto agarre. Su diseño permite una transmisión de fuerza eficiente y un uso cómodo con una sola mano.

Aplicaciones

Se aplica sobre tuercas de 1/8 a 2 pulgadas (16 a 46 mm) y tuberías metálicas, plásticas o compuestas. Es útil en superficies donde se requiere firmeza y precisión, como conexiones hidráulicas, cañerías, sistemas de refrigeración, instalaciones sanitarias y estructuras metálicas.

Beneficios

Permite realizar trabajos rápidos y seguros sin necesidad de herramientas adicionales. Su sistema de auto agarre y múltiples posiciones de ajuste reducen el esfuerzo del operario, mejoran la precisión y aumentan la productividad. El mango ergonómico evita la fatiga en usos prolongados, y la calidad de los materiales garantiza una larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar la pinza dentro del rango de ajuste especificado (16 a 46 mm) para evitar daños en la herramienta o en las piezas de trabajo. Almacenar en lugar seco y limpio para preservar el cromado y el filo de los dientes. No utilizar como martillo ni aplicar fuerza excesiva fuera de su diseño funcional.

Datos técnicos

Norma DIN ISO 8976
Mangos Zebra de 2 componentes
Mordazas Dientes especialmente endurecidos
Articulación Macho-hembra
Cabeza Cromada
Ajustable 11 posiciones de ajuste con auto agarre
Rendimiento Transmisión de fuerza óptima
Dimensiones
L en mm 250
L en pulg 10"
Tuerca pulg. 1/8-2”
Tuerca mm. 16-46
Código 90714 01 563

También te puede interesar

También te puede interesar