Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONJUNTO DE 4 PINZAS ZEBRA

Código 90714 01 565 | Peso 1.19Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Conjunto de 4 pinzas profesionales marca Würth, línea Zebra, que incluye alicate combinado, alicate de fuerza lateral, pinza de punta con bordes cortantes y alicate regulable tipo “pico de loro”. Diseñadas para trabajos exigentes en entornos industriales y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 952.309,93 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este conjunto de pinzas Zebra de Würth está compuesto por cuatro herramientas de alta calidad: un alicate combinado, un alicate de fuerza lateral, una pinza de punta con bordes cortantes y un alicate regulable tipo “pico de loro”. Todas las piezas están fabricadas bajo normas DIN ISO (5746, 5749, 5745 y 8976), con cabezales cromados en color plata y mangos ergonómicos de dos componentes Zebra, que aseguran comodidad y firmeza en el agarre. Los filos cortantes están endurecidos por inducción para garantizar durabilidad y precisión en el corte de alambres duros, blandos y cementados. La pico de loro regulable cuenta con 11 posiciones de ajuste y sistema de autoagarre, ideal para trabajos rápidos en tuercas y tuberías.

Usos

Este conjunto está diseñado para tareas de corte, sujeción, doblado y ajuste en trabajos de mantenimiento industrial, metalúrgico, mecánico, eléctrico y en líneas de producción. Es ideal para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que requieren herramientas confiables para cortes precisos, ajustes rápidos y manipulación de materiales diversos.

Características

El conjunto de pinzas Zebra ® consta de acero de alta calidad que compone estas herramientas les proporciona una larga vida útil y una precisión de agarre y corte, volviéndose ideal para trabajos de gran demanda y cargas continuas. Mangos Zebra de 2 componentes para mayor ergonomía. Cabezal cromado-plata en todas las piezas. Filos cortantes endurecidos por inducción. Normas DIN ISO: 5746, 5749, 5745 y 8976. Uniones cubiertas o eje forjado según el modelo. Pico dentado y redondeado en la pinza de punta. 11 posiciones de ajuste en el alicate regulable. Alta resistencia mecánica y precisión en el corte.

Aplicaciones

Las pinzas pueden aplicarse sobre alambres duros, blandos, cementados, cables de cobre y aluminio, tuercas y tuberías. Son aptas para superficies metálicas y componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos, tanto en entornos de taller como en campo.

Beneficios

Este conjunto ofrece una solución integral para múltiples tareas, reduciendo la necesidad de herramientas adicionales. La calidad Zebra garantiza durabilidad, precisión y comodidad en el uso prolongado. Su diseño robusto permite trabajar con menos esfuerzo, incluso en condiciones exigentes. La versatilidad de las cuatro piezas lo convierte en una opción ideal para profesionales que buscan rendimiento y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda almacenar las herramientas en lugares secos y protegidos para evitar corrosión. No utilizar sobre materiales para los que no están diseñadas (por ejemplo, acero templado sin especificación). Verificar el estado de los filos antes de cada uso para asegurar cortes seguros y precisos. El uso indebido puede dañar la herramienta o comprometer la seguridad del operario.

Componentes del conjunto 90714 01 565

Descripción L mm Código
Alicate de fuerza lateral 160 90714 01 552
Alicate combinado 180 90714 01 555
Pinza de punta con bordes 210 90714 01 557
Alicate regulable “Pico de Loro” 250 90714 01 563

También te puede interesar

También te puede interesar